ปั๊มไฮดรอลิก ENERPAC
สไตล์ | รุ่น | มิติ M | ปริมาณลม | มิติ A | สูงสุด การไหลที่แรงดันพิกัด | อัตราการไหลเอาต์พุตพร้อมโหลด | อัตราการไหลเอาท์พุตที่ไม่มีโหลด | ควบคุมเครื่องสูบน้ำ | ระดับเสียง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA-133 | - | 9 SCFM | - | 8 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | 8 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | 40 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | - | 85 dBA | ฿53,597 | |
B | XA11 | - | 13058 SCFM | - | 15 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | 15 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | - | - | - | ฿80,468 | |
C | PA1150 | - | 9 SCFM | - | 8 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | 8 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | 40 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | - | - | ฿99,914 | |
D | ZA4208MX | - | 20 ถึง 100 SCFM | 11.6 " | 80 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | - | - | - | 94 ถึง 97 dBA | ฿387,013 | |
E | PARG1102N | - | - | 12.33 " | 10 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | - | - | จี้ | - | ฿112,160 | |
F | PATG-1102N | 13.62 " | 12 SCFM | 12.33 " | 10 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | 120 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | 60 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | มือ/เท้า | - | ฿57,112 | |
G | PATG-1105N | 17.2 " | 12 SCFM | 15.6 " | 10 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | 120 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | 60 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | มือ/เท้า | - | ฿67,550 |
ปั๊มไฮโดรลิ
ปั๊มไฮดรอลิกของ Enerpac ใช้กับกระบอกสูบแบบสูบเดียวสำหรับการยกเครื่องจักรหนักและชิ้นงานในโรงงานผลิตและการใช้งานด้านยานยนต์ พวกเขาใช้อากาศอัดเพื่อสร้างแรงในการเคลื่อนย้ายของไหลผ่านระบบท่อ ปั๊มไฮดรอลิกเหล่านี้มีระบบไฮดรอลิกแบบปิดเพื่อป้องกันไม่ให้สารปนเปื้อนเข้าสู่ซีลและทำให้ส่วนประกอบภายในเสียหาย มีการรวมเข้ากับวาล์วตั้งค่าแรงดันภายนอกเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าแรงดันและปรับแรงที่ใช้ และมาตรวัดระดับสายตาในตัวพร้อมวาล์วระบายภายในสำหรับการโอเวอร์โหลด เลือกจากปั๊มไฮดรอลิคหลากหลายแบบ มีให้เลือกทั้งแบบสั่งงานด้วยเท้า มือ และเหยียบแบบแมนนวล
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ตรวจสอบท่อ
- การฝึกอบรม Lockout Tagout
- ประตูบานเลื่อน
- เครื่องมือจัดฟันแบบยืดไสลด์
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- สายรัดท่อ
- การฝึกอบรม
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- APPROVED VENDOR บูชเหล็กหลอมดำ
- PREMIER เสาต่อ
- LUMAPRO ไฟแว่นขยาย 5 นิ้ว Led 6 ฟุต
- PROTO ชุดประแจปลายเปิด
- INSIZE เกจวัดศูนย์กลาง
- HOFFMAN ตัวกรองทดแทน TFP
- WATTS ชุดปะเก็น
- QUICK CABLE ประกบแบตเตอรี่
- BALDOR / DODGE SC, ไม้แขวนเสื้อ, ตลับลูกปืน
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ FMQ-LL, ขนาด 813, เฟืองตัวหนอน Ironman