ENERPAC PATG-1102N ปั๊มลมไฮดรอลิก 3/8 นิ้ว Fluid Port NPT, 10000 PSI
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มไฮโดรลิ |
ปริมาณลม | 12 SCFM |
ความเข้ากันได้ของกระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว |
มิติ A | 12.33 " |
มิติข้อมูล B | 6.49 " |
มิติข้อมูล C | 8.29 " |
มิติ D | 9.04 " |
มิติ E | 4" |
ขนาด H | 5.15 " |
มิติ J | 5.75 " |
มิติข้อมูล L | 1.65 " |
มิติ M | 13.62 " |
สูงสุด การไหลที่แรงดันพิกัด | 10 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
โหลดอัตราการไหลของเอาต์พุต | 10 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
อัตราการไหลของเอาต์พุต ไม่มีการโหลด | 60 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
อัตราการไหลเอาต์พุตพร้อมโหลด | 120 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
อัตราการไหลเอาท์พุตที่ไม่มีโหลด | 60 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
แหล่งพลังงาน | อากาศ |
ควบคุมเครื่องสูบน้ำ | มือ/เท้า |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 127 ลบ.ม. ใน. |
UPC | 662005118731 |
ฟังก์ชั่นวาล์ว | ล่วงหน้า/ถือ/หด |
การทำงานของวาล์ว | ด้วยมือ |
ประเภทวาล์ว | 3 ทาง 3 ตำแหน่ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.39 |
รหัส HS | 8413500080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. อ่างเก็บน้ำของปั๊มไฮโดรลิกนี้มีวาล์วระบายแรงดันภายในเพื่อป้องกันตัวเครื่องในกรณีที่เกิดแรงดันเกิน
A. ปั๊มไฮดรอลิกนี้มีพอร์ตส่งคืนถังน้ำมันเพื่อใช้กับวาล์วระยะไกล
A. ปั๊มนี้มีลูกสูบแบบประหยัดอากาศด้วยการออกแบบชิ้นเดียวที่ทนทานเพื่อลดการใช้อากาศ อ่างเก็บน้ำสำหรับงานหนัก และมอเตอร์ลมอะลูมิเนียมหล่อที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและลดการใช้อากาศ
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มิติ M | ปริมาณลม | มิติ A | สูงสุด การไหลที่แรงดันพิกัด | อัตราการไหลเอาต์พุตพร้อมโหลด | อัตราการไหลเอาท์พุตที่ไม่มีโหลด | ควบคุมเครื่องสูบน้ำ | ระดับเสียง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA1150 | - | 9 SCFM | - | 8 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | 8 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | 40 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | - | - | ฿99,914 | ||
ZA4208MX | - | 20 ถึง 100 SCFM | 11.6 " | 80 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | - | - | - | 94 ถึง 97 dBA | ฿387,013 | ||
XA11 | - | 13058 SCFM | - | 15 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | 15 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | - | - | - | ฿80,468 | ||
PARG1102N | - | - | 12.33 " | 10 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | - | - | จี้ | - | ฿112,160 | ||
PA-133 | - | 9 SCFM | - | 8 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | 8 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | 40 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | - | 85 dBA | ฿53,597 | ||
PATG-1105N | 17.2 " | 12 SCFM | 15.6 " | 10 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | 120 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | 60 ลบ.ม. นิ้ว / นาที | มือ/เท้า | - | ฿67,550 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.