ชุดประกอบแกนหมุนนีโอพรีน Destaco 210209 ใช้ร่วมกับแคลมป์แบบแมนนวลหลายแบบ (แคลมป์แนวตั้งและแนวนอน) ที่ใช้สำหรับจับชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งกับพื้นผิวแนวนอน/แนวตั้ง เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับแคลมป์แบบใช้มือที่ใช้สำหรับการเชื่อม, CNC / การตัดเฉือน, การประกอบ, การบำรุงรักษาสินค้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า, งานไม้และงานติดตั้งและทดสอบ แคลมป์สปินเดิลนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อป้องกันการงอและการแตกหักภายใต้ภาระหนัก ในขณะเดียวกันก็ให้ความทนทานต่อการเสียดสีสูงในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง มีปลายยางนีโอพรีนแบบไม่ทำเครื่องหมายซึ่งเหมาะสำหรับการจับชิ้นงานที่มีแนวโน้มที่จะเกิดรอยขีดข่วนหรือความเสียหายจากขอบคม การออกแบบเท้าหมุนของชุดประกอบแกนหมุน Destaco ให้การสัมผัสที่สมบูรณ์บนพื้นผิวที่ลาดเอียงและไม่สม่ำเสมอ จึงป้องกันชิ้นงานไม่ให้เคลื่อนที่ แยกออก ลื่นไถลหรือล้มลงระหว่างการทำงาน มาพร้อมก้านเกลียวยาวช่วยให้ปรับตามขนาดของชิ้นงานได้ง่าย ชุดแกนหมุนตีนผี Destaco มีน็อตยึดสองชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้แกนหมุนเคลื่อนที่บนหัวแคลมป์ สปินเดิลนี้ติดตั้งบนแคลมป์แบบแมนนวลโดยใช้แหวนรองแบบมีหน้าแปลนที่จับสปินเดิลโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม
การใช้ประโยชน์:
ชุดประกอบเท้าหมุน Destaco 210209 เหมาะสำหรับงานจับยึดต่างๆ เช่น การเชื่อม, CNC / การตัดเฉือน, การประกอบ, การบำรุงรักษาสินค้าและเครื่องใช้, งานไม้ การติดตั้งและการทดสอบ แกนหมุนนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ การบินและอวกาศ การขนส่ง และสินค้าอุปโภคบริโภค
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- การออกแบบเท้าหมุนของชุดประกอบแกนหมุน Destaco 210209 ให้การสัมผัสที่สมบูรณ์บนพื้นผิวที่ลาดเอียงและไม่สม่ำเสมอ จึงป้องกันชิ้นงานจากการเคลื่อนย้าย การแยก การลื่นไถล หรือตกหล่นระหว่างการทำงาน
- มีน็อตยึดสองชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้แกนหมุนเคลื่อนที่บนหัวแคลมป์
- ชุดแกนหมุนตีนผี Destaco มาพร้อมกับก้านเกลียวยาวเพื่อให้ปรับตามขนาดของชิ้นงานได้ง่าย
- แคลมป์สปินเดิลนี้มีโครงสร้างเหล็กทั้งหมดเพื่อป้องกันการงอและการแตกหักภายใต้ภาระหนัก ในขณะเดียวกันก็ให้ความทนทานต่อการเสียดสีสูงในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง
มาตรฐานและการรับรอง:
- ชุดประกอบแกนแคลมป์ด้วยมือ Destaco 210209 เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพของแคลมป์
การติดตั้ง:
- สามารถติดตั้งก้านเกลียวของ Destaco 210209 ของแกนหมุนเท้าหมุนได้บนแขนจับ/กรามของแคลมป์แบบแมนนวล และยึดก้านให้เข้าที่โดยใช้น็อตคู่
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: แบรนด์นำเสนอชุดแกนหมุนในรูปแบบอื่นๆ หรือไม่?
ตอบ ได้ ผู้ใช้ยังสามารถเลือกได้หลากหลาย ชุดแกนหมุน ที่มีให้เลือกหลากหลายสไตล์
ถาม สปินเดิลแบบตีนผีตายตัวและสปินเดิลแบบเท้าหมุนต่างกันอย่างไร?
A. แกนหมุนปลายแบบตายตัวใช้สำหรับจับชิ้นงานบนพื้นผิวเรียบ ในขณะที่ส่วนประกอบแกนหมุนของตีนผีหมุนได้ เช่น สปินเดิล Destaco 210209 จะจับชิ้นงานบนพื้นผิวที่ไม่เรียบหรือเรียว
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม: แบรนด์นำเสนอชุดแกนหมุนในรูปแบบอื่นหรือไม่?
ตอบ ใช่ นอกจาก Destaco 210209 ซึ่งเป็นชุดแกนหมุนแบบตีนผี แบรนด์ยังมีแกนหมุนนีโอพรีนแบบปลายแบนผูกมัดด้วย (แกนหมุนนีโอพรีน Destaco 201208-M).
ถาม: ชุดประกอบแกนหมุนเท้าหมุนของ Destaco มีความทนทานต่อการเกิดสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ ชุดแกนหมุนเหล็กกล้าจาก Destaco สามารถทนต่อและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรงได้ สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง ก็มีชุดประกอบสปินเดิลสแตนเลสหัวหกเหลี่ยมให้เลือกด้วย