DESTACO สลับชุดแกนหมุนของแคลมป์ ชุดสปินเดิลแคลมป์สลับ Destaco ประกอบด้วยปลายแบน ตีนหมุน และสปินเดิลนีโอพรีนที่หลากหลายทั้งขนาดเมตริกและขนาดอิมพีเรียล มาพร้อมกับน็อตขันน็อตสำหรับปรับระยะการขันให้แน่นและแคลมป์
ชุดสปินเดิลแคลมป์สลับ Destaco ประกอบด้วยปลายแบน ตีนหมุน และสปินเดิลนีโอพรีนที่หลากหลายทั้งขนาดเมตริกและขนาดอิมพีเรียล มาพร้อมกับน็อตขันน็อตสำหรับปรับระยะการขันให้แน่นและแคลมป์
เมตริกแกน Neoprene ปลายแบนผูกมัด
ปลายแบนผูกมัด Neoprene แกนนิ้ว
สปินเดิลนีโอพรีนแบบผูกมัดปลายแบน Destaco เหล่านี้เป็นแท่งเกลียวพร้อมจุกยางที่ใช้ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน ชุดแกนหมุนแคลมป์สปินเดิลเหล่านี้สามารถปรับได้เพื่อรองรับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน และสามารถติดตั้งเข้ากับแคลมป์แบบสลับที่เข้ากันได้ (รวมถึงแคลมป์แบบใช้มือ แบบกำลังไฟฟ้า และแบบไฮดรอลิก) เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เหมาะสมที่สุด และประสิทธิภาพระหว่างการเชื่อม การเจาะ และการกัดในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ เมื่อจุกยางเริ่มสึก สปินเดิลเหล่านี้จะช่วยขจัดความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียดสีอันเนื่องมาจากส่วนปลายที่สร้างด้วยนีโอพรีน โครงสร้างนีโอพรีนของสปินเดิลเหล่านี้แสดงความเสถียรทางเคมีโดยการรักษาความยืดหยุ่นในช่วงอุณหภูมิกว้าง (-22 องศาถึง 220 องศาฟาเรนไฮต์) นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานและให้แรงจับยึดสูงสุด สปินเดิลที่ทนทานต่อน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเหล่านี้รวมถึงน็อตที่ติดขัดเพื่อให้สามารถปรับระยะการจับยึดได้ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย สปินเดิลเหล่านี้มีความแข็งสูงถึง 85 Shore A และมีจำหน่ายใน #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8 ขนาดเกลียว -16, M6, M8, M10 และ M12 สำหรับการขันเกลียวอย่างรวดเร็ว เปิด Raptor Supplies.
นอกจากนี้เรายังมีแกนหมุนในโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อน หากคุณต้องการสั่งซื้อเหล่านี้ เพียงขอใบเสนอราคาสำหรับสิ่งเดียวกันบน Raptor Supplies.
สปินเดิลนีโอพรีนแบบผูกมัดปลายแบน Destaco เหล่านี้เป็นแท่งเกลียวพร้อมจุกยางที่ใช้ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน ชุดแกนหมุนแคลมป์สปินเดิลเหล่านี้สามารถปรับได้เพื่อรองรับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน และสามารถติดตั้งเข้ากับแคลมป์แบบสลับที่เข้ากันได้ (รวมถึงแคลมป์แบบใช้มือ แบบกำลังไฟฟ้า และแบบไฮดรอลิก) เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เหมาะสมที่สุด และประสิทธิภาพระหว่างการเชื่อม การเจาะ และการกัดในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ เมื่อจุกยางเริ่มสึก สปินเดิลเหล่านี้จะช่วยขจัดความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียดสีอันเนื่องมาจากส่วนปลายที่สร้างด้วยนีโอพรีน โครงสร้างนีโอพรีนของสปินเดิลเหล่านี้แสดงความเสถียรทางเคมีโดยการรักษาความยืดหยุ่นในช่วงอุณหภูมิกว้าง (-22 องศาถึง 220 องศาฟาเรนไฮต์) นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานและให้แรงจับยึดสูงสุด สปินเดิลที่ทนทานต่อน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเหล่านี้รวมถึงน็อตที่ติดขัดเพื่อให้สามารถปรับระยะการจับยึดได้ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย สปินเดิลเหล่านี้มีความแข็งสูงถึง 85 Shore A และมีจำหน่ายใน #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8 ขนาดเกลียว -16, M6, M8, M10 และ M12 สำหรับการขันเกลียวอย่างรวดเร็ว เปิด Raptor Supplies.
นอกจากนี้เรายังมีแกนหมุนในโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อน หากคุณต้องการสั่งซื้อเหล่านี้ เพียงขอใบเสนอราคาสำหรับสิ่งเดียวกันบน Raptor Supplies.
แกนหมุนเท้า
แกนหมุนเท้าหมุนของ Destaco ใช้ในแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงและประกอบด้วยสปริงบีบอัดภายในเพื่อปรับความหนาตามวัสดุ มีให้เลือกหลายขนาดความสูงและมุมที่หมุนได้
แกนหมุนเท้าหมุนของ Destaco ใช้ในแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงและประกอบด้วยสปริงบีบอัดภายในเพื่อปรับความหนาตามวัสดุ มีให้เลือกหลายขนาดความสูงและมุมที่หมุนได้
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ISO 14001: 2015
- ISO 9001: 2015
คำถามที่พบบ่อย
แคลมป์สลับสามารถรับแรงกดได้มากแค่ไหน?
แคลมป์จับยึด Destaco ใช้แรงกดลงโดยการเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ คุณสามารถดูแรงจับยึดที่ตัวบรรจุภัณฑ์ได้ ซึ่งระบุไว้ในนิวตัน (N) ใช้ข้อมูลนี้กับขนาดของแคลมป์สลับเพื่อหาระดับแรงดันที่เครื่องมือจะต้องออกแรงบนชิ้นไม้ ยิ่งชิ้นไม้ใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้แรงกดมากเท่านั้น
อะไรคือความแตกต่างระหว่างแกนหมุนปลายแบนและแกนหมุนเท้าหมุน?
แกนยึดปลายแบนช่วยขจัดการมาร์กบนพื้นผิวที่เปราะบางหรือขัดมัน ในขณะที่ใช้แกนหมุนของตีนผีหมุนในจุดที่จำเป็นต้องยึดพื้นที่ขนาดใหญ่
สปินเดิลตัวไหนดีกว่า - นีโอพรีนหรือสแตนเลส
สปินเดิลทั้งสองรุ่นมีคุณสมบัติเฉพาะตัว สปินเดิลนีโอพรีนมีส่วนปลายที่สร้างจากนีโอพรีนเพื่อป้องกันการเกิดรอยเปื้อนระหว่างการจับยึด และแสดงความเสถียรทางเคมีโดยรักษาความยืดหยุ่นในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ในทางกลับกัน สปินเดิลสเตนเลสสตีลช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน คุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อน และความต้านทานแรงดึงสูงในอุณหภูมิสูงและต่ำมาก
แรงหนีบหมายถึงอะไร?
แรงหนีบคือจำนวนแรงทั้งหมดที่ใช้กับชิ้นงานขณะปิดหรือล็อคแคลมป์ระหว่างกระบวนการผลิต โดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ตำแหน่งสปินเดิล พื้นที่กระบอกสูบ กระบอกสูบ ความยาวของแขนจับยึด และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พัดลมดูดอากาศ
- รีเลย์
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- ไม้ก๊อก
- อุปกรณ์ดึงสายเคเบิล
- squeegees
- ปั๊มมือเดินทะเล
- ราวรั้ว
- แผ่นพลาสติกพรุน
- DEWALT ส่วนขยายดอกสว่าน
- APPROVED VENDOR แผ่นขยายยกสแตนเลส
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS แฮนดี้แคลมป์
- VELCRO สายรัดแบบ Back-to-Back
- DAYTON ชุดล้อเข้า
- VESTIL HDOS Series ดอลลี่ไม้เนื้อแข็ง
- TEADIT แผ่นปะเก็น NA1000M
- GRAINGER แตะส่วนขยาย
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS แผงบานเกล็ด
- HUMBOLDT เครื่องวัดการเบนแสงน้ำหนักเบา LWD