ชุดประกอบแกนหมุนแคลมป์ Destaco 205208-M หรือสปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดเป็นแกนเกลียวพร้อมจุกยาง ซึ่งใช้ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมที่สุดระหว่างการเชื่อม การเจาะ และการกัดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ เมื่อจุกยางเริ่มสึก สปินเดิลนี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเสียโฉมและทำหน้าที่เป็นหน่วยทดแทนสำหรับแคลมป์แบบสลับเพื่อยืดอายุการใช้งานและปกป้องพวกเขาจากความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ แกนหมุนสามารถปรับให้เข้ากับวัสดุที่มีความหนาต่างกันได้ และสามารถติดตั้งเข้ากับแคลมป์สลับที่เข้ากันได้ ซึ่งรวมถึงแคลมป์แบบใช้มือ แบบกำลังไฟฟ้า และแบบไฮดรอลิก สปินเดิลมีโครงสร้างนีโอพรีนเพื่อแสดงความเสถียรทางเคมี โดยคงความยืดหยุ่นเหนืออุณหภูมิตั้งแต่ -20 องศาถึง 100 องศาเซลเซียส ตลอดจนรับประกันแรงจับยึดสูงสุด นอกจากนี้ ยังกำหนดค่าด้วยปลายยางนีโอพรีนเพื่อป้องกันการเสียดสี และมาพร้อมน็อตยึดเพื่อให้สามารถปรับได้ระหว่างระยะการจับยึด มีคุณสมบัติทนน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเพื่ออายุการใช้งานที่ยอดเยี่ยมและมีความแข็งสูงถึง 85 Shore A โดยรับน้ำหนักได้ 750 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 205208-M มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การเชื่อม การเจาะ และการกัดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 205208-M มีโครงสร้างนีโอพรีนสีแดงเพื่อความทนทาน
- มีความแข็งสูงถึง 85 Shore A.
- แกนหมุนนี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส
- มีคุณสมบัติทนน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเพื่ออายุการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
- แกนหมุนปลายแบนมีปลายที่สร้างด้วยนีโอพรีนเพื่อป้องกันการเสียดสี
- มาพร้อมน็อตยึดเพื่อให้สามารถปรับระยะการจับยึดได้
- ตัวเกลียวของอุปกรณ์เสริมนี้ช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 205208-M ถูกกำหนดค่าด้วยเกลียวเมตริกเพื่อให้พื้นที่ความเค้นขนาดใหญ่ในส่วนตัดขวางของสกรูและรับประกันความต้านทานการสั่นสะเทือน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แคลมป์ Destaco 205, 305 และ 307 Series รองรับสปินเดิลแบบปลายแบน 205208-M
- Destaco 215119, 225119, 235119, 424107 & 235110: ฝาปิดนีโอพรีนของ Destaco ได้รับการออกแบบมาให้พอดีกับสปินเดิลนีโอพรีนของแบรนด์ และสามารถรับน้ำหนักได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 องศาถึง 105 องศาเซลเซียส
- Destaco 215219, 215219-M, 225219, 225219-M, 235219 & 235219-M: ฝาปิด Destaco เหล่านี้ใช้กับสปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนที่มีเกลียวในของแบรนด์ โดดเด่นด้วยโครงสร้างโพลียูรีเทนที่มีความต้านทานแรงดึงสูงพร้อมความทนทานต่อการฉีกขาดและสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 95 องศาเซลเซียส
มาตรฐานและการรับรอง:
การติดตั้ง:
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 205208-M มีตัวเกลียวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. มีสปินเดิลรุ่นอื่นๆ ให้เลือกบน Raptor Supplies?
ตอบใช่ Raptor Supplies ยังเสนอ Destaco แกนหมุนเท้าหมุน, สปินเดิลแบบกลมและสปินเดิลหัวหกเหลี่ยม
ถาม Destaco มีแกนหมุนที่มีโครงสร้างเป็นสแตนเลสหรือไม่
ตอบ ใช่ สปินเดิล Destaco เหล่านี้มีจำหน่ายในรุ่นต่างๆ ของเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ปราศจากการกัดกร่อนและยืดอายุการใช้งาน ขอใบเสนอราคาสำหรับแกนหมุนเหล่านี้ใน Raptor Supplies.
ถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างแกนหมุนปลายแบนและแกนหมุนเท้าหมุน?
A. สปินเดิลที่ยึดปลายแบนช่วยลดการมาร์กบนพื้นผิวที่เปราะบางหรือขัดมัน ในขณะที่ใช้สปินเดิลตีนผีแบบหมุนได้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ต้องจับยึด
ถาม สปินเดิลตัวไหนดีกว่า - นีโอพรีนหรือสแตนเลส
A. สปินเดิลทั้งสองมีลักษณะเฉพาะอันเนื่องมาจากโครงสร้าง สปินเดิลนีโอพรีนมีส่วนปลายที่สร้างด้วยนีโอพรีนเพื่อป้องกันการเสียดสีระหว่างการตั้งแคมป์ รวมทั้งแสดงความเสถียรทางเคมีโดยคงความยืดหยุ่นไว้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง สปินเดิลสแตนเลสช่วยยืดอายุการใช้งานด้วยคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนและให้ความต้านทานแรงดึงสูงในอุณหภูมิสูงและต่ำมาก
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม