Destaco 507208-M ชุดประกอบสปินเดิลแคลมป์สลับหรือสปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดเป็นแกนเกลียวพร้อมจุกยาง ซึ่งใช้ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานและประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุดในระหว่างการเชื่อม การเจาะและการกัดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ เมื่อจุกยางเริ่มสึก สปินเดิลนี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเสียโฉมและทำหน้าที่เป็นหน่วยทดแทนสำหรับแคลมป์แบบสลับเพื่อยืดอายุการใช้งานและปกป้องพวกเขาจากความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ สปินเดิลสามารถปรับให้เข้ากับวัสดุที่มีความหนาต่างกันได้ และสามารถติดตั้งเข้ากับแคลมป์แบบสลับที่เข้ากันได้ ซึ่งรวมถึงแคลมป์แบบใช้มือ แบบกำลังไฟฟ้า และแบบไฮดรอลิก สปินเดิลมีโครงสร้างนีโอพรีนเพื่อแสดงความเสถียรทางเคมี โดยคงความยืดหยุ่นเหนืออุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส และให้แรงจับยึดสูงสุด มีการกำหนดค่าด้วยปลายยางนีโอพรีนเพื่อป้องกันการเสียดสี และมาพร้อมกับน็อตยึดเพื่อให้สามารถปรับได้ระหว่างระยะการจับยึด มีคุณสมบัติทนน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเพื่ออายุการใช้งานที่ยอดเยี่ยมและมีความแข็งสูงถึง 85 Shore A
การใช้ประโยชน์:
สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 507208-M มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การเชื่อม การเจาะและการกัด ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 507208-M มีโครงสร้างนีโอพรีนสีแดงเพื่อความทนทาน
- มาพร้อมน็อตยึดเพื่อให้สามารถปรับระยะการจับยึดได้
- ตัวเกลียวของอุปกรณ์เสริมนี้ช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 507208-M ถูกกำหนดค่าด้วยเกลียวเมตริกเพื่อให้พื้นที่ความเค้นขนาดใหญ่ในส่วนตัดขวางของสกรูและรับประกันความต้านทานการสั่นสะเทือน
- มีความแข็งสูงถึง 80 Shore A.
- แกนหมุนนี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส
- มีคุณสมบัติทนน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเพื่ออายุการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 507208-M เข้ากันได้กับแคลมป์ Destaco 91090 และ 317-U
มาตรฐานและการรับรอง:
แกนหมุนปลายแบน Destaco 507208-M ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 507208-M มีตัวเกลียวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. มีสปินเดิลรุ่นอื่นๆ ให้เลือกบน Raptor Supplies?
ตอบใช่ Raptor Supplies ยังเสนอ Destaco แกนหมุนเท้าหมุน, สปินเดิลแบบกลมและสปินเดิลหัวหกเหลี่ยม
ถาม: มีแกนหมุน Destaco รุ่นใดอีกบ้าง
A. สปินเดิล Destaco ยังมีอยู่ในรุ่นต่างๆ ของเหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ปราศจากการกัดกร่อนและอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ขอใบเสนอราคาสำหรับแกนหมุนเหล่านี้ใน Raptor Supplies.
ถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างแกนหมุนปลายแบนและแกนหมุนเท้าหมุน?
A. สปินเดิลที่ยึดปลายแบนช่วยลดการมาร์กบนพื้นผิวที่เปราะบางหรือขัดมัน ในขณะที่ใช้สปินเดิลตีนผีแบบหมุนได้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ต้องจับยึด
ถาม สปินเดิลตัวไหนดีกว่า - นีโอพรีนหรือสแตนเลส
A. แกนหมุนทั้งสองมีลักษณะเฉพาะอันเนื่องมาจากโครงสร้าง สปินเดิลนีโอพรีนมีทิปที่สร้างจากนีโอพรีนเพื่อป้องกันการเสียดสีระหว่างการตั้งแคมป์ และยังแสดงความเสถียรทางเคมีโดยคงความยืดหยุ่นไว้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง สปินเดิลสแตนเลสช่วยยืดอายุการใช้งานด้วยคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนและให้ความต้านทานแรงดึงสูงในอุณหภูมิที่สูงและต่ำมาก
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม