สลับชุดประกอบแกนแคลมป์ ติดเข้ากับแขนแคลมป์ของแคลมป์แบบสลับเพื่อยึดชิ้นงานอย่างแน่นหนาในระหว่างการเชื่อม เจาะ หรือการกัดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ ส่วนประกอบแกนหมุนเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กและมีปลายเทียมนีโอพรีนแบบเท้าแบน โค้งมน และหมุนได้ นีโอพรีนผูกมัดปลายแบน สปินเดิลมีเกลียวเมตริกเพื่อการยึดอย่างรวดเร็วบนแท่งแคลมป์ของแคลมป์แบบสลับ มีโครงสร้างปลอดสาร LABS (ซิลิโคน) พร้อมปลายยางนีโอพรีนสำหรับการต้านทานน้ำมันและการจับยึดสำหรับงานหนัก พร้อมป้องกันการเสียดสี/การทำเครื่องหมายของพื้นผิวการทำงานเนื่องจากแรงดันใช้งานสูงหรือแรงจับยึด ทิปนีโอพรีนสามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส และมีความแข็ง 80 ชอร์ A เพื่อป้องกันการเสียดสี / การบิด / การงอความเสียหายที่เกี่ยวข้อง สปินเดิลเหล่านี้มาพร้อมกับน็อตยึดเพื่อรองรับวัสดุที่มีความหนาต่างกันโดยทำให้สามารถปรับระยะระหว่างระยะแคลมป์ได้ สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 225208-M ตัวเรือนโลหะพร้อมเกลียว M8 และปลายนีโอพรีนกว้าง 0.83 นิ้ว สปินเดิลยาว 2.09 นิ้ว ปรับตามชิ้นงาน Raptor Supplies ส่งแกนหมุนนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีความยาวตั้งแต่ 0.87 ถึง 3.27 นิ้ว
การใช้ประโยชน์:
สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 225208-M เหมาะอย่างยิ่งกับแคลมป์แบบสลับเพื่อยึดชิ้นงานระหว่างการเชื่อม การเจาะ และการกัดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- สปินเดิล Destaco 225208-M ใช้สำหรับยึดชิ้นงานโดยยึดเข้ากับแถบแคลมป์ของแคลมป์แบบสลับ
- สปินเดิลนี้มีเกลียว M8 (เมตริก) เพื่อการติดตั้งง่ายและการต้านทานการสั่นสะเทือน/การเคลื่อนไหว
- มาพร้อมกับปลายยางนีโอพรีนที่ป้องกันการสึกกร่อน/ความเสียหายต่อพื้นผิวของชิ้นงานเนื่องจากแรงจับยึดสูง
- ทิปที่สร้างจากนีโอพรีนให้คุณสมบัติต้านทานน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเพื่ออายุการใช้งานและความทนทานที่ยอดเยี่ยม
- มีความแข็ง 70 - 80 Shore A และสามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส
- แกนหมุนมีความยาว 2.09 นิ้ว และความกว้างฝา 0.83 นิ้ว
- มาพร้อมน็อตยึดเพื่อปรับแกนหมุนตามขนาดและความหนาของชิ้นงาน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แคลมป์ Destaco 817-UE และ 207, 225 & 227 ซีรีส์: แคลมป์ Destaco 225208-M ปลายแบนผูกมัดกับโมเดลที่สร้างด้วยเหล็กของแคลมป์สลับแบบใช้ลม / แคลมป์กดแบบแมนนวลสำหรับการจับยึด / แคลมป์ชิ้นงานโดยไม่ทำลายพื้นผิวแคลมป์
- แหวนรองและตัวยึดโบลท์: Raptor Supplies สามารถจัดส่งแหวนรองและตัวยึดโบลต์เหล่านี้เพื่อยึดแกนหมุนที่แนบมาในตำแหน่งคงที่
- ฝาครอบ/เคล็ดลับสำหรับเปลี่ยน: เคล็ดลับหรือฝาครอบสำหรับเปลี่ยนเหล่านี้ใช้สำหรับเปลี่ยนปลายยางนีโอพรีนที่ชำรุดหรือเสียหายของชุดแกนหมุน
มาตรฐานและการรับรอง:
- ชุดประกอบแกนหมุนแคลมป์ Destaco 225208-M เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- Destaco 225208-M สปินเดิลผูกมัดปลายแบนสามารถติดเข้ากับแขนจับยึดของแคลมป์แบบสลับได้อย่างปลอดภัยโดยใช้ตัวเกลียว
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม สปินเดิล Destaco 225208-M รุ่นอื่นๆ มีจำหน่ายที่ Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies สามารถส่งแกนหมุนที่คล้ายกันกับ 3.27 นิ้ว ระยะเวลา. เรายังนำเสนอDestaco นีโอพรีนเกลียวจักรวรรดิ แกนหมุน, แกนหมุนเท้าหมุน, สปินเดิลแบบกลมและสปินเดิลหัวหกเหลี่ยม
ถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างแกนหมุนปลายแบนและแกนหมุนเท้าหมุน?
ก. สปินเดิลแบบปลายแบนใช้เพื่อลดการมาร์กบนพื้นผิวที่เปราะบางหรือขัดมัน ในขณะที่สปินเดิลตีนผีแบบหมุนจะใช้ในกรณีที่จำเป็นต้องจับยึดชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่
Q. แรงจับยึดต่างจากแรงจับ/ความจุอย่างไร?
A. คำว่า "แรงยึดหรือความจุ" หมายถึงความแข็งแรงในอุดมคติของแคลมป์สำหรับการยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ แรงจับยึดจะวัดระหว่างกระบวนการผลิตแคลมป์ ดังนั้นจึงไม่ได้วัดความจุของแคลมป์ในทางปฏิบัติ แรงหนีบหรือแรงออกแรงหมายถึงแรงจริงที่กระทำโดยแคลมป์บนชิ้นงานสำหรับการยึดจับ แรงจับยึดโดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการจับยึด เนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งของสปินเดิลในแถบจับยึดและแรงต้านที่กระทำกับแคลมป์
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco
A. จาระบีข้อต่อ เช่น Mobil XTC แนะนำให้ใช้กับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
ถาม แคลมป์ Destaco ใช้สำหรับรอกหรือยกของหรือไม่?
A. ไม่ได้ แคลมป์ Destaco รับน้ำหนักได้สำหรับการใช้งานจับยึดเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานยกหรือยก