Destaco Flat Tip Bonded Neoprene Spindle Inch | Raptor Supplies ประเทศไทย

DESTACO ปลายแบนผูกมัดนีโอพรีนสปินเดิลนิ้ว


ตัวกรอง
สไตล์รุ่นความกว้างของฝา (นิ้ว)ขนาดเกลียวความยาวราคา
A
507208
0.5 "5 / 16-183"฿203
A
225208
0.5 "5 / 16-182.25 "฿181
A
105208
0.34 "8-321"฿174
A
201208
0.38 "10-321.38 "฿148
A
202208
0.44 "1 / 4-201.63 "฿167
A
215208
0.44 "1 / 4-202.13 "฿198
A
235208
0.56 "3 / 8-165.75 "฿367
A
240208
0.56 "3 / 8-163.25 "฿251
A
527208
0.56 "3 / 8-163.5 "฿295
A
247208
0.75 "1 / 2-133.87 "฿399
A
267208
0.94 "5 / 8-115"฿542

ปลายแบนผูกมัด Neoprene แกนนิ้ว

สปินเดิลนีโอพรีนแบบผูกมัดปลายแบน Destaco เหล่านี้เป็นแท่งเกลียวพร้อมจุกยางที่ใช้ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน ชุดแกนหมุนแคลมป์สปินเดิลเหล่านี้สามารถปรับได้เพื่อรองรับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน และสามารถติดตั้งเข้ากับแคลมป์แบบสลับที่เข้ากันได้ (รวมถึงแคลมป์แบบใช้มือ แบบกำลังไฟฟ้า และแบบไฮดรอลิก) เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เหมาะสมที่สุด และประสิทธิภาพระหว่างการเชื่อม การเจาะ และการกัดในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ เมื่อจุกยางเริ่มสึก สปินเดิลเหล่านี้จะช่วยขจัดความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียดสีอันเนื่องมาจากส่วนปลายที่สร้างด้วยนีโอพรีน โครงสร้างนีโอพรีนของสปินเดิลเหล่านี้แสดงความเสถียรทางเคมีโดยการรักษาความยืดหยุ่นในช่วงอุณหภูมิกว้าง (-22 องศาถึง 220 องศาฟาเรนไฮต์) นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานและให้แรงจับยึดสูงสุด สปินเดิลที่ทนทานต่อน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเหล่านี้รวมถึงน็อตที่ติดขัดเพื่อให้สามารถปรับระยะการจับยึดได้ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย สปินเดิลเหล่านี้มีความแข็งสูงถึง 85 Shore A และมีจำหน่ายใน #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8 ขนาดเกลียว -16, M6, M8, M10 และ M12 สำหรับการขันเกลียวอย่างรวดเร็ว เปิด Raptor Supplies.
นอกจากนี้เรายังมีแกนหมุนในโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อน หากคุณต้องการสั่งซื้อเหล่านี้ เพียงขอใบเสนอราคาสำหรับสิ่งเดียวกันบน Raptor Supplies.

ใช้

สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบน Destaco เหล่านี้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งาน เช่น การเชื่อม การเจาะ และการกัดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหารและบรรจุภัณฑ์

คุณสมบัติ

  • สปินเดิลปลายแบน Destaco เหล่านี้มีโครงสร้างนีโอพรีนเพื่อแสดงความเสถียรทางเคมีโดยรักษาความยืดหยุ่นในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง
  • สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -22 องศาถึง 220 องศาฟาเรนไฮต์
  • สปินเดิลเหล่านี้มีความแข็ง Rockwell สูงถึง 85 Shore A
  • สปินเดิลนีโอพรีน Destaco เหล่านี้มีคุณสมบัติทนน้ำมันและปราศจากซิลิกอนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • ทิปนีโอพรีนที่กำหนดค่าไว้จะป้องกันไม่ให้เกิดการเสียดสีระหว่างการดำเนินการจับยึด
  • มาพร้อมน็อตยึดเพื่อให้สามารถปรับได้ระหว่างระยะการจับยึด
  • สปินเดิลเหล่านี้มีตัวเกลียวเพื่อการติดตั้งง่ายและปลอดภัย
  • สปินเดิลนีโอพรีน Destaco มีจำหน่ายใน #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8-16, M6, M8, ขนาดเกลียว M10 และ M12 สำหรับการขันอย่างรวดเร็ว

อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้

  • Destaco 215119, 225119, 235119, 424107 & 235110: หมวกนีโอพรีน Destaco เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับแกนหมุนของนีโอพรีนของแบรนด์ และสามารถรับน้ำหนักได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -40 องศาถึง 105 องศาเซลเซียส
  • Destaco 215219, 215219-M, 225219, 225219-M, 235219 & 235219-M: หมวก Destaco เหล่านี้ใช้กับแกนหมุนนีโอพรีนปลายแบนแบบเกลียวภายในของแบรนด์ มีโครงสร้างโพลียูรีเทนเพื่อคุณสมบัติแรงดึงสูง ทนต่อการฉีกขาด และทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 95 องศาเซลเซียส

มาตรฐานและการอนุมัติ

  • สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบน Destaco เหล่านี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

การติดตั้ง

  • แกนหมุนนีโอพรีนปลายแบน Destaco มีตัวเกลียวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย

คำถามที่พบบ่อย

แคลมป์สลับสามารถรับแรงกดได้มากแค่ไหน?

แคลมป์จับยึด Destaco ใช้แรงกดลงโดยการเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ คุณสามารถดูแรงจับยึดที่ตัวบรรจุภัณฑ์ได้ ซึ่งระบุไว้ในนิวตัน (N) ใช้ข้อมูลนี้กับขนาดของแคลมป์สลับเพื่อหาระดับแรงดันที่เครื่องมือจะต้องออกแรงบนชิ้นไม้ ยิ่งชิ้นไม้ใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้แรงกดมากเท่านั้น

แกนหมุนรุ่นอื่นๆ ทำอะไรได้บ้าง Raptor Supplies เสนอ?

Raptor Supplies นำเสนอสปินเดิลปลายแบน Destaco สปินเดิลตีนผี สปินเดิลแบบกลม และสปินเดิลหัวหกเหลี่ยม

Destaco มีแกนหมุนในโครงสร้างสแตนเลสหรือไม่

ใช่ สปินเดิล Destaco เหล่านี้มีจำหน่ายในรุ่นสเตนเลสสตีลเพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานปราศจากการกัดกร่อนพร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ขอใบเสนอราคาสำหรับแกนเหล่านี้บน Raptor Supplies.

อะไรคือความแตกต่างระหว่างแกนหมุนปลายแบนและแกนหมุนเท้าหมุน?

แกนยึดปลายแบนช่วยขจัดการมาร์กบนพื้นผิวที่เปราะบางหรือขัดมัน ในขณะที่ใช้แกนหมุนของตีนผีหมุนในจุดที่จำเป็นต้องยึดพื้นที่ขนาดใหญ่

สปินเดิลตัวไหนดีกว่า - นีโอพรีนหรือสแตนเลส

สปินเดิลทั้งสองรุ่นมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว แกนหมุนนีโอพรีนมีปลายที่ทำจากนีโอพรีนเพื่อป้องกันการเสียดสีระหว่างการจับยึด รวมทั้งแสดงความเสถียรทางเคมีโดยการรักษาความยืดหยุ่นในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ในขณะที่แกนหมุนเหล็กกล้าไร้สนิมช่วยยืดอายุการใช้งานด้วยคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อน และรับประกันความต้านทานแรงดึงสูงในอุณหภูมิสูงและต่ำมาก

แรงหนีบหมายถึงอะไร?

แรงหนีบคือจำนวนแรงทั้งหมดที่ใช้กับชิ้นงานขณะปิดหรือล็อคแคลมป์ระหว่างกระบวนการผลิต โดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม แรงจับยึดที่แท้จริงนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งสปินเดิล พื้นที่กระบอกสูบ กระบอกสูบ ความยาวของแขนจับยึด และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!

กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?