SQUARE D QOU เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก, 1 Pole, Unit Mount
สไตล์ | รุ่น | นาที. ขนาดสายไฟ | แอมป์ | ประเภทเบรกเกอร์ | การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | ความกว้าง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | ความลึก | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOU180 | 12 AWG | 80 | Standard | Slotted Box Lug (สายและโหลดไม่สามารถย้อนกลับได้) | 0.75 " | VDC 60 | 2.96 " | ยูนิต Mount Circuit Breaker | ฿11,998 | |
B | QOU1100 | 12 AWG | 100 | Standard | Slotted Box Lug (สายและโหลดไม่สามารถย้อนกลับได้) | 0.75 " | VDC 60 | 2.98 " | ยูนิต Mount Circuit Breaker | ฿13,085 | |
A | QOU150VH | 14 AWG | 50 | ความสามารถในการขัดจังหวะสูง | Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด) | 0.75 " | VDC 48 | 2.98 " | ยูนิต Mount Circuit Breaker | ฿6,228 | |
A | QOU160VH | 14 AWG | 60 | ความสามารถในการขัดจังหวะสูง | Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด) | 0.75 " | VDC 48 | 2.98 " | ยูนิต Mount Circuit Breaker | ฿5,494 | |
A | QOU120VH | 14 AWG | 20 | ความสามารถในการขัดจังหวะสูง | Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด) | 0.75 " | VDC 48 | 2.98 " | ยูนิต Mount Circuit Breaker | ฿5,803 | |
A | QOU125VH | 14 AWG | 25 | ความสามารถในการขัดจังหวะสูง | Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด) | 0.75 " | VDC 48 | 2.98 " | ยูนิต Mount Circuit Breaker | ฿5,986 | |
A | QOU115VH | 14 AWG | 15 | ความสามารถในการขัดจังหวะสูง | Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด) | 0.75 " | VDC 48 | 2.98 " | ยูนิต Mount Circuit Breaker | ฿7,015 | |
C | QOU1201021 | 14 AWG | 20 | ชุนต์ทริป | Slotted Box Lug (สายและโหลด) | 1.5 " | VDC 48 | 2.98 " | ยูนิต Mount Circuit Breaker | ฿13,539 | |
A | QOU130VH | 14 AWG | 30 | ความสามารถในการขัดจังหวะสูง | Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด) | 0.75 " | VDC 48 | 2.98 " | ยูนิต Mount Circuit Breaker | ฿6,046 | |
D | QOU110 | 14 AWG | 10 | Standard | Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด) | 0.75 " | VDC 48 | 2.98 " | กลอนบนเบรกเกอร์ | ฿2,791 | |
A | QOU170 | 14 AWG | 70 | Standard | Slotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด) | 0.75 " | VDC 48 | 2.98 " | ยูนิต Mount Circuit Breaker | ฿5,366 |
QOU Miniature เซอร์กิตเบรกเกอร์, 1 Pole, Unit Mount
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D QOU Series ได้รับการออกแบบสำหรับการป้องกันกระแสเกินและการเปิดสวิตช์ระบบไฟฟ้า AC & DC มีตัวเรือนที่ทำจากวัสดุฉนวนเสริมแก้วเพื่อให้มีค่าความเป็นฉนวนสูง และมาพร้อมกับตัวดึงแบบกล่องเจาะรูซึ่งอยู่ในรายการ UL และได้รับการรับรองจาก CSA ว่าสามารถใช้ตัวนำที่เป็นของแข็ง/ตีเกลียว อะลูมิเนียม หรือทองแดง กลไกการตัดวงจรจะตัดวงจรเบรกเกอร์จากตำแหน่งระยะไกล โดยใช้ขดลวดตัดวงจรที่ได้รับพลังงานจากแหล่งไฟฟ้าแยกต่างหาก เช่น รีโมท เซอร์กิตเบรกเกอร์ซีรีส์ QOU มีพิกัดกระแสสูงสุด 100A บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- guardrails
- เครื่องมือเบ็ดเตล็ดคอนกรีต
- เครื่องตัดรู
- การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม
- เครื่องกรองดูดอ่างเก็บน้ำแบบไฮดรอลิก
- ป้องกันศีรษะ
- การยศาสตร์
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- ฟลัชวาล์ว
- แม็กเหล็ก
- WESTWARD ร่มเชื่อม
- KLEIN TOOLS ใบมีดเจาะลง
- KILLARK การควบคุมรูปถ่าย
- BRADY B-7642 ปลอกมาร์คลวดโพลีโอเลฟิน PermaSleeve HX
- COXREELS รอกม้วนสายยางแบบสปริง DP ซีรี่ส์
- EATON E50 Series NEMA Heavy Duty Plug-In Limit Switch เต้ารับได้
- VESTIL แคดดี้ตัวยกล้อซีรีส์ R-CAD
- 3M แผ่นขนแปรง Roloc
- SALSBURY INDUSTRIES สิ่งห่อหุ้ม
- LINN GEAR สเตอร์ Type B, โซ่ 120