COXREELS DP ซีรี่ส์ ม้วนสายยางขับเคลื่อนด้วยสปริง
สไตล์ | รุ่น | ขนาดฐาน | ความยาวท่อ | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ดีแอลพีแอล-350 | 15.38 x 21.5 " | 50 ฟุต | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 20.5 " | 22.88 " | 21.5 " | ฿52,436 | |
A | ดีแอลพีแอล-525 | 15.38 x 21.5 " | 25 ฟุต | 3 / 4 " | 1 1 / 4 " | 20.5 " | 22.88 " | 23.88 " | ฿62,720 | |
A | ดีแอลพีแอล-375 | 15.38 x 21.5 " | 75 ฟุต | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 20.5 " | 22.88 " | 21.5 " | ฿54,320 | |
A | ดีแอลพีแอล-450 | 15.38 x 21.5 " | 50 ฟุต | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 20.5 " | 22.88 " | 21.5 " | ฿54,320 | |
A | ดีแอลพีแอล-475 | 15.38 x 25 " | 75 ฟุต | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 24.5 " | 26.38 " | 21.5 " | ฿62,720 | |
A | ดีแอลพีแอล-3100 | 15.38 x 25 " | 100 ฟุต | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 24.5 " | 26.38 " | 21.5 " | ฿62,720 | |
A | ดีแอลพีแอล-550 | 15.38 x 25 " | 50 ฟุต | 3 / 4 " | 1 1 / 4 " | 24.5 " | 26.38 " | 23.88 " | ฿65,316 | |
A | ดีแอลพีแอล-4100 | 15.38 x 29 " | 100 ฟุต | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 28.5 " | 30.38 " | 21.5 " | ฿66,996 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การควบคุมเครื่องทำความเย็น
- ที่จับประตู
- แผงอะคริลิค
- ผู้ให้บริการท่อถ้วยชา
- ตู้บริการอาหาร
- ท่อนิวเมติกส์
- เครื่องมือประปา
- กระดาษทราย
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- ถั่วลิสง
- MICRO 100 สามารถจัดทำดัชนีเพชร 80 องศาเม็ดมีดแบบถอดเปลี่ยนได้
- BATTALION ชุดล็อคคันโยกสำหรับงานเบา
- MAYHEW TOOLS สิ่วแบน
- WHEATON ไมโครปิเปตพลาสติก
- DIXON L07 ซีรี่ส์น้ำมันหล่อลื่นขนาดเล็ก
- ACROVYN องครักษ์คุมมุม โอซาร์ก
- EBERBACH วอริ่งวอชเชอร์
- EATON สวิตช์เลือก
- EATON ชุดเพลา
- TRI-ARC บันไดฐานมุมมาตรฐานแบบหยัก เอียง 50 องศา