Square D Qou170 | ยูนิตเมาท์เซอร์กิตเบรกเกอร์ Qou 1p 70a | 5b979 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D QOU170 ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 1p 70a | AG7CYF 5B979

SQUARE D เบรกเกอร์ติดยูนิต QOU170 Qou 1p 70a

In Stock
รายการ: AG7CYF รุ่น: QOU170อ้างไขว้: 5B979
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
฿5,366 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยูนิต Mount Circuit Breaker
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC120 / 240 VAC
แอมป์70
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 48
ความลึก2.98 "
ความยาว4.05 "
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ2 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
จำนวนเสา1
ระยะ1
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลSlotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด)
UPC785901509868
ความกว้าง0.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.52
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)15.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.53
รหัส HS8536200040

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. ขนาดสายไฟแอมป์ประเภทเบรกเกอร์การเชื่อมต่อเทอร์มินัลความกว้างพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCความลึกชิ้นราคา
SQUARE D QOU115VH ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 1p 15a | AF9HKN 2JWJ4 QOU115VH14 AWG15ความสามารถในการขัดจังหวะสูงSlotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด)0.75 "VDC 482.98 "ยูนิต Mount Circuit Breaker฿7,015
SQUARE D QOU120VH ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 1p 20a | AF9HKV 2JWK3 QOU120VH14 AWG20ความสามารถในการขัดจังหวะสูงSlotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด)0.75 "VDC 482.98 "ยูนิต Mount Circuit Breaker฿5,803
SQUARE D QOU1201021 ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 1p 20a | AF9HKY 2JWK7 QOU120102114 AWG20ชุนต์ทริปSlotted Box Lug (สายและโหลด)1.5 "VDC 482.98 "ยูนิต Mount Circuit Breaker฿13,539
SQUARE D QOU125VH ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 1p 25a | AF9HLB 2JWL2 QOU125VH14 AWG25ความสามารถในการขัดจังหวะสูงSlotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด)0.75 "VDC 482.98 "ยูนิต Mount Circuit Breaker฿5,986
SQUARE D QOU130VH ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 1p 30a | AF9HLH 2JWN1 QOU130VH14 AWG30ความสามารถในการขัดจังหวะสูงSlotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด)0.75 "VDC 482.98 "ยูนิต Mount Circuit Breaker฿6,046
SQUARE D QOU150VH ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 1p 50a | AF9HLY 2JWR2 QOU150VH14 AWG50ความสามารถในการขัดจังหวะสูงSlotted Box Lug (สายย้อนกลับและโหลด)0.75 "VDC 482.98 "ยูนิต Mount Circuit Breaker฿6,228
SQUARE D QOU180 ยูนิต Mount Circuit Breaker Qou 1p 80a | AF9HMW 2JWX2 QOU18012 AWG80Standard Slotted Box Lug (สายและโหลดไม่สามารถย้อนกลับได้)0.75 "VDC 602.96 "ยูนิต Mount Circuit Breaker฿11,998

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D เบรกเกอร์ติดยูนิต QOU170 Qou 1p 70a
฿5,366 / หน่วย