ชุดประกอบแกนหมุนแคลมป์ Destaco 105208 หรือสปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดเป็นแกนเกลียวที่มีจุกยาง ซึ่งใช้ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานเชื่อม เจาะและกัดในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ สปินเดิลนี้จะช่วยขจัดความเป็นไปได้ที่จะทำให้เสียโฉมเมื่อจุกยางเสื่อมสภาพ และจะป้องกันแคลมป์แบบสลับจากความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี การบิดเบี้ยว หรืองอ โดยทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ทดแทน ชุดประกอบแกนหมุนแคลมป์ Destaco 105208 สามารถปรับเพื่อรองรับวัสดุที่มีความหนาต่างกันและสามารถติดตั้งเข้ากับแคลมป์สลับที่เข้ากันได้ รวมถึงแคลมป์แบบใช้มือ แบบกำลัง และแบบไฮดรอลิก สปินเดิลมีโครงสร้างนีโอพรีนเพื่อแสดงความเสถียรทางเคมี โดยคงความยืดหยุ่นเหนืออุณหภูมิตั้งแต่ -20 องศาถึง 100 องศาเซลเซียส และให้แรงจับยึดสูงสุด นอกจากนี้ สปินเดิลนีโอพรีนแบบผูกมัดปลายแบน Destaco 105208 ยังมาพร้อมกับทิปนีโอพรีนเพื่อลดรอยรั่วและรวมถึงตัวปรับน็อตแยมเพื่อวัดระยะการหนีบ ด้วยคุณสมบัติต้านทานน้ำมันและปราศจากซิลิโคน จึงมีอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษและมีความแข็ง 70 - 80 Shore A
การใช้ประโยชน์:
สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 105208 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การเชื่อม การเจาะและการกัด ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ เหมาะอย่างยิ่งกับแคลมป์แบบแมนนวลสำหรับจับชิ้นงาน
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 105208 มีโครงสร้างนีโอพรีนสีแดงเพื่อความทนทาน
- มีความแข็งสูงถึง 80 Shore A.
- แกนหมุนนี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส
- ชุดประกอบแกนหมุนแคลมป์ Destaco 105208 มีคุณสมบัติทนน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเพื่ออายุการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
- แกนหมุนปลายแบนมีปลายที่สร้างด้วยนีโอพรีนเพื่อป้องกันการเสียดสี
- มาพร้อมน็อตยึดเพื่อให้สามารถปรับระยะการจับยึดได้
- ตัวเกลียวของชุดประกอบแกนหมุนแคลมป์ Destaco 105208 ช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย
- สปินเดิลนี้ได้รับการกำหนดค่าด้วยเกลียวอิมพีเรียลเพื่อให้พื้นที่ความเค้นขนาดใหญ่ในส่วนตัดขวางของสกรูและรับประกันความต้านทานการสั่นสะเทือน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แคลมป์แบบใช้มือ Destaco: แคลมป์เหล่านี้ใช้กับสปินเดิลปลายแบนแบบผูกมัด Destaco 105208 สำหรับการจับยึด/จับชิ้นงานโดยไม่ทำลายพื้นผิวที่ยึด
- แหวนรองจาน Destaco: แหวนรองจานเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อยึดแกนหมุนในตำแหน่งคงที่
- ฝาปิด / เคล็ดลับการเปลี่ยน Destaco: เคล็ดลับหรือฝาครอบเปลี่ยนเหล่านี้ใช้เพื่อเปลี่ยนปลายเทียมนีโอพรีนที่ชำรุดหรือเสียหายของชุดแกนหมุน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 105208 ยึดตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 105208 มีเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัยบนแถบแคลมป์ของแคลมป์แบบแมนนวล
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีสปินเดิล Destaco 105208 รุ่นอื่นๆ ให้เลือกบน Raptor Supplies?
ตอบใช่ Raptor Supplies ยังเสนอ Destaco นีโอพรีนเกลียวเมตริก แกนหมุน, เท้าหมุน สปินเดิล สปินเดิลแบบกลม และสปินเดิลหัวหกเหลี่ยม
ถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างแกนหมุนปลายแบนและแกนหมุนเท้าหมุน?
ก. สปินเดิลแบบปลายแบนใช้เพื่อลดการมาร์กบนพื้นผิวที่เปราะบางหรือขัดมัน ในขณะที่สปินเดิลของตีนผีใช้ในกรณีที่จำเป็นต้องจับยึดชิ้นงานที่มีพื้นที่ผิวขนาดใหญ่
Q. แรงจับยึดต่างจากแรงจับ/ความจุอย่างไร?
ก. คำว่ากำลังถือหรือความจุหมายถึงความแข็งแรงในอุดมคติของแคลมป์สำหรับการยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างการใช้งานในอุตสาหกรรมที่คล้ายกัน แรงจับยึดจะวัดระหว่างกระบวนการผลิตแคลมป์ ดังนั้นจึงไม่ได้วัดความจุของแคลมป์ในทางปฏิบัติ แรงหนีบหรือแรงออกแรงหมายถึงแรงจริงที่กระทำโดยแคลมป์บนชิ้นงานเพื่อจับยึด แรงจับยึดโดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการจับยึด เนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งของสปินเดิลในแถบจับยึดและแรงต้านที่กระทำกับแคลมป์
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco
A. จาระบีข้อต่อ เช่น Mobil XTC แนะนำให้ใช้กับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง
ถาม แคลมป์ Destaco ใช้สำหรับรอกหรือยกของหรือไม่?
A. ไม่ได้ แคลมป์ Destaco รับน้ำหนักได้สำหรับการใช้งานจับยึดเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานยกหรือยก