ชุดประกอบแกนหมุนแคลมป์ Destaco 235208 ใช้สำหรับจับยึด/จับชิ้นงานโดยไม่ทำให้เกิดรอย ติดไว้กับตัวหนีบสลับผ่านแขนจับยึด ชุดประกอบแกนหมุนนี้มีโครงสร้างเหล็กและมีปลายยางนีโอพรีนแบบแบน สปินเดิลนีโอพรีนยึดปลายแบนช่วยให้มั่นใจถึงการทำงานและประสิทธิภาพสูงสุดในระหว่างการเชื่อม การเจาะ และการกัดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ มีเกลียวแบบอิมพีเรียลเพื่อการยึดอย่างรวดเร็วบนแท่งแคลมป์ของแคลมป์แบบแมนนวล หน่วยนี้มีความทนทานต่อน้ำมัน โครงสร้างปลอดสาร LABS (ซิลิโคน) และปลายยางนีโอพรีนเพื่อความเสถียรทางเคมีและความยืดหยุ่นในการทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส ในขณะเดียวกันก็ให้แรงจับยึดสูงสุด ปลายยางนีโอพรีนป้องกันการเสียดสีของพื้นผิวการทำงาน ปลายยางนีโอพรีนมีความแข็ง 70 - 80 Shore A เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอของชิ้นงาน ชุดประกอบสปินเดิลแคลมป์แบบสลับนี้มีน็อตยึดเพื่อรองรับวัสดุที่มีความหนาต่างกันโดยอนุญาตให้ปรับระยะระหว่างระยะแคลมป์ได้ สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 235208 มีตัวเรือนโลหะที่มีเกลียว 3/8-16 และปลายสีดำกว้าง 0.88 นิ้ว สปินเดิลมีความยาว 5.75 นิ้ว เพื่อปรับตามชิ้นงาน Raptor Supplies ยังมีแกนหมุนรุ่นนี้ที่มีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 5.75 นิ้วอีกด้วย
การใช้ประโยชน์:
สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 235208 สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การเชื่อม การเจาะและการกัดในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ เหมาะอย่างยิ่งกับแคลมป์แบบแมนนวลสำหรับจับชิ้นงาน
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ติดสปินเดิลปลายแบน Destaco 235208 ติดกับแขนจับยึดของแคลมป์แบบแมนนวลสำหรับจับชิ้นงาน
- สปินเดิลแบบเชื่อมปลายแบนมีโครงสร้างนีโอพรีนสีดำเพื่อความทนทานต่อสารเคมี ความทนทาน และป้องกันการสึกกร่อนของชิ้นงาน
- มีคุณสมบัติทนน้ำมันและปราศจากซิลิโคนซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ
- Destaco 235208 มีความแข็งสูงถึง 80 Shore A เพื่อป้องกันการงอ/แตกหักภายใต้ภาระหนัก
- แกนหมุนนี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส
- มาพร้อมน็อตยึดสำหรับปรับระยะจับยึดสำหรับชิ้นงานที่มีความหนาต่างกัน
- Destaco 235208 มีเกลียว 3/8-16 เพื่อการติดตั้งง่าย พร้อมป้องกันการคลายตัวของชิ้นงานเนื่องจากการสั่นสะเทือน/การเคลื่อนไหว
- แกนหมุนปลายแบนผูกมัดนี้มีความยาว 5.75 นิ้ว และความกว้างฝา 0.88 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แคลมป์แบบใช้มือ Destaco: แคลมป์เหล่านี้ใช้กับสปินเดิลปลายแบนแบบผูกมัด Destaco 235208 สำหรับการจับยึด/จับชิ้นงานโดยไม่ทำลายพื้นผิวที่ยึด
- แหวนรองจาน Destaco: แหวนรองจานเหล่านี้ใช้สำหรับยึดแกนหมุนในตำแหน่งคงที่
- ฝาปิด / เคล็ดลับการเปลี่ยน Destaco: เคล็ดลับหรือฝาครอบเปลี่ยนเหล่านี้ใช้เพื่อเปลี่ยนปลายเทียมนีโอพรีนที่ชำรุดหรือเสียหายของชุดแกนหมุน
มาตรฐานและการรับรอง:
แกนหมุนปลายแบน Destaco 235208 ยึดตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 235208 มีเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัยบนแถบแคลมป์ของแคลมป์แบบแมนนวล
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีสปินเดิล Destaco 235208 รุ่นอื่นๆ ให้เลือกหรือไม่?
ตอบใช่ Raptor Supplies ยังเสนอ Destaco นีโอพรีนเกลียวเมตริก แกนหมุน, แกนหมุนเท้าหมุน, สปินเดิลแบบกลมและสปินเดิลหัวหกเหลี่ยม
ถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างแกนหมุนปลายแบนและแกนหมุนเท้าหมุน?
ก. สปินเดิลแบบปลายแบนใช้เพื่อลดการมาร์กบนพื้นผิวที่เปราะบางหรือขัดมัน ในขณะที่สปินเดิลตีนผีแบบหมุนจะใช้ในกรณีที่จำเป็นต้องจับยึดชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่
Q. แรงจับยึดต่างจากแรงจับ/ความจุอย่างไร?
A. คำว่า "แรงยึดหรือความจุ" หมายถึงความแข็งแรงในอุดมคติของแคลมป์สำหรับการยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ แรงจับยึดจะวัดระหว่างกระบวนการผลิตแคลมป์ ดังนั้นจึงไม่ได้วัดความจุของแคลมป์ในทางปฏิบัติ แรงหนีบหรือแรงออกแรงหมายถึงแรงจริงที่กระทำโดยแคลมป์บนชิ้นงานสำหรับการยึดจับ แรงจับยึดโดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการจับยึด เนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งของสปินเดิลในแถบจับยึดและแรงต้านที่กระทำกับแคลมป์
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco
A. จาระบีข้อต่อ เช่น Mobil XTC แนะนำให้ใช้กับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง
ถาม แคลมป์ Destaco ใช้สำหรับรอกหรือยกของหรือไม่?
A. ไม่ได้ แคลมป์ Destaco รับน้ำหนักได้สำหรับการใช้งานจับยึดเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานยกหรือยก