NIBCO ฟิตติ้งยูเนี่ยน
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ชั่วคราว พิสัย | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7333 11 / 4 | หล่อบรอนซ์ | ซี x เอฟเอ็นพีที | 351 psi ที่ 200 องศา F | 1.375 " | 1.25 " | -20 องศาถึง 400 องศา F | 1.25 " | ฿5,911 | |
B | 7334 11 / 4 | หล่อบรอนซ์ | ค x MNPT | 351 psi ที่ 200 องศา F | 1-3/8" x 1-1/4" | 1.25 " | -20 องศาถึง 400 องศา F | 1.25 " | ฿4,280 | |
A | 7333 1 | หล่อบรอนซ์ | ซี x เอฟเอ็นพีที | 395 psi ที่ 200 องศา F | 1.125 " | 1" | -20 องศาถึง 400 องศา F | 1" | ฿3,372 | |
A | 7333 1 / 2 | หล่อบรอนซ์ | ซี x เอฟเอ็นพีที | 577 psi ที่ 200 องศา F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | -20 องศาถึง 400 องศา F | 1 / 2 " | ฿1,276 | |
B | 7334 3 / 8 | หล่อบรอนซ์ | ค x MNPT | 623 psi ที่ 200 องศา F | 1 / 2 "x 3 / 8" | 3 / 8 " | -20 องศาถึง 400 องศา F | 3 / 8 " | ฿1,392 | |
A | 7333 2 | หล่อบรอนซ์ | ซี x เอฟเอ็นพีที | 291 psi ที่ 200 องศา F | 2.125 " | 2" | -20 องศาถึง 400 องศา F | 2" | ฿11,894 | |
B | 7334 1 | หล่อบรอนซ์ | ค x MNPT | 395 psi ที่ 200 องศา F | 1-1 / 8 "x 1" | 1" | -20 องศาถึง 400 องศา F | 1" | ฿3,362 | |
B | 7334 2 | หล่อบรอนซ์ | ค x MNPT | 291 psi ที่ 200 องศา F | 2-1 / 8 "x 2" | 2" | -20 องศาถึง 400 องศา F | 2" | ฿6,058 | |
B | 7334 11 / 2 | หล่อบรอนซ์ | ค x MNPT | 327 psi ที่ 200 องศา F | 1-5/8" x 1-1/2" | 1.5 " | -20 องศาถึง 400 องศา F | 1.5 " | ฿5,031 | |
A | 7333 3 / 4 | หล่อบรอนซ์ | ซี x เอฟเอ็นพีที | 466 psi ที่ 200 องศา F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | -20 องศาถึง 400 องศา F | 3 / 4 " | ฿1,618 | |
C | 7333-ลฟ3/8 | ตะกั่วต่ำหล่อทองแดง | ซี x เอฟเอ็นพีที | 623 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 3 / 8 " | -20 องศาถึง 200 องศา F | 3 / 8 " | ฿2,115 | |
C | 7333-ลฟ1/4 | ตะกั่วต่ำหล่อทองแดง | ซี x เอฟเอ็นพีที | 623 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1 / 4 " | -20 องศาถึง 200 องศา F | 1 / 4 " | ฿1,764 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่หนีบหู
- เครื่องมือสั่นแบบมีสาย
- มอเตอร์ไฮดรอลิกเอนกประสงค์
- ชุดห้องที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
- แผ่นอลูมิเนียมขยาย
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- ถุงขยะและซับใน
- ฟิตติ้ง
- กรรไกรไฟฟ้า
- APPROVED VENDOR ลูกล้อหมุน V-Groove
- APPROVED VENDOR ไฟแสดงสถานะรอบ 110VAC
- STA-KON เทอร์มินัลส้อมที่ไม่หุ้มฉนวน
- GROTE แผ่นสะท้อนแสง Mini Stick-on Rectangle
- AMS เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว เครื่องเจาะโคลน
- ANVIL Sway Brace สิ่งที่แนบมาหมุนได้
- MARATHON MOTORS Carrier Motors, สามเฟส, เปิดโล่ง
- SHAW PLUGS Marine Turn-Tite ปลั๊กขยายทางกลสแตนเลส, 1 ถึง 2 นิ้ว
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Series Qmax Gold ไม่มี Rox qPCR Mix
- BOSTON GEAR เฟืองเดือยเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เส้นพร้อมรูกุญแจและสกรูตัวหนอน