MARATHON MOTORS มอเตอร์แคเรียร์ สามเฟส เปิดโล่ง
มอเตอร์พาหะมาราธอนเป็นอุปกรณ์ทดแทน OEM ที่ออกแบบมาเพื่อแทนที่มอเตอร์ที่เสียหายหรือชำรุดในระบบ HVAC มอเตอร์ทดแทนเหล่านี้ตรงกับมอเตอร์ที่มีอยู่ของอุปกรณ์จากผู้ผลิตดั้งเดิม เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและการติดตั้งที่แม่นยำ
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | Body Dia | กรอบ | ช่วง RPM | เพลา Dia | ความยาวเพลา | ขนาดสตั๊ด | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056T34D5364 | 13.5 " | 6.5 " | 56HZ | 3001-3600 | 7 / 8 " | 2.25 " | 10-32 UNF-2A | 208-230/460 | ฿40,944 | |
B | 056T11D5209 | 14 13 / 16 " | 7-1 / 16 " | 56 | ภายใต้ 1000 | 5 / 8 " | 3.75 " | 10-32 ยูเอ็นเอฟ -2A | 200-230/460 | ฿34,021 |
กลไกการทำงาน
- มอเตอร์ไฟฟ้าแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพื่อสร้างการเคลื่อนไหว
- แรงเกิดขึ้นภายในมอเตอร์ผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระแสสลับที่คดเคี้ยว (AC) หรือกระแสตรง (DC) กับสนามแม่เหล็ก
คุณสมบัติ
- มอเตอร์พาหะมาราธอนมาพร้อมกับโครงแบบเปิดโล่งหรือกันหยดน้ำเพื่อให้อากาศเย็นไหลผ่านมอเตอร์ได้ จึงป้องกันความร้อนสูงเกินไป
- ติดตั้งเพิ่มเติมด้วยตลับลูกปืนแบบหล่อลื่นถาวรเพื่อลดแรงเสียดทานของมอเตอร์
- หน่วยเหล่านี้มีการออกแบบ 3 เฟสเพื่อส่งกำลังคงที่และให้ประสิทธิภาพที่ราบรื่นและปราศจากการสั่นสะเทือนที่ความเร็วสูงสุด 3450 รอบต่อนาที
- ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทำจากเหล็กเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CSA
- UL
คำถามที่พบบ่อย
อุณหภูมิการทำงานสูงสุดของมอเตอร์พาหะมาราธอนเหล่านี้คือเท่าไร?
สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 40 องศา
มอเตอร์ 1, 2 และ 3 เฟสต่างกันอย่างไร?
- มอเตอร์ 1 เฟส: กระแสไหลผ่านตัวนำเดี่ยว
- มอเตอร์ 2 เฟส: กระแสไหลผ่านตัวนำ 4 สาย (2 สำหรับแต่ละเฟส)
- มอเตอร์ 3 เฟส: กระแสไหลผ่านตัวนำ 3 ตัวแยกกัน
มอเตอร์เหล่านี้ป้องกันการโอเวอร์โหลดหรือไม่?
ใช่ มอเตอร์ Marathon เหล่านี้มีตัวป้องกันความร้อนรีเซ็ตอัตโนมัติเพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขอบภูมิทัศน์
- อาคารเก็บของ
- คาลิปเปอร์สปริงและตัวแบ่ง
- แหนบยกและไถล
- มู่เล่
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- เครื่องเป่าลม
- บัลลาสต์
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- ฟิวส์
- PEERLESS บล็อกรอกล้ออย่างดี
- ADAM EQUIPMENT ฝาครอบกันฝุ่นปรับสมดุล
- PROTO ประแจวัดแรงบิดไมโครมิเตอร์
- APPROVED VENDOR Push On Hose Fitting ตัวล็อคแบบหมุน Push On Hose Barb
- NATIONAL GUARD Weatherstrip กรอบประตูปรับระดับได้
- WESCO รถเข็นโครงเหล็ก - กว้านสี่ล้อ
- CELLTREAT ขวดวัฒนธรรมแขวน
- MICRO 100 เครื่องมือสร้างโปรไฟล์เรเดียลแบบเปลี่ยนด่วน
- DURAC Hydrometers ความแม่นยำของแรงโน้มถ่วงเฉพาะ
- MILWAUKEE ประแจแหวนข้างปากตาย