ชุดประกอบแกนหมุนแคลมป์ Destaco 240208 หรือสปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดเป็นแกนเกลียวที่มีจุกยาง ซึ่งใช้ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและการทำงานที่เหมาะสมที่สุดในการเชื่อม การเจาะและการกัดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ ชุดประกอบแกนหมุนแคลมป์ Destaco 240208 นี้จะช่วยขจัดความเป็นไปได้ที่จะทำให้เสียโฉมเมื่อจุกยางเสื่อมสภาพ และจะป้องกันแคลมป์แบบสลับจากความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอโดยทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ทดแทนสำหรับแคลมป์แบบสลับ แกนหมุนสามารถปรับให้เข้ากับวัสดุที่มีความหนาต่างกันได้ และสามารถติดตั้งเข้ากับแคลมป์สลับที่เข้ากันได้ ซึ่งรวมถึงแคลมป์แบบใช้มือ แบบกำลังไฟฟ้า และแบบไฮดรอลิก สปินเดิลมีโครงสร้างนีโอพรีนเพื่อแสดงความเสถียรทางเคมี โดยคงความยืดหยุ่นเหนืออุณหภูมิตั้งแต่ -20 องศาถึง 100 องศาเซลเซียส ตลอดจนรับประกันแรงจับยึดสูงสุด นอกจากนี้ ชุดแกนหมุนแคลมป์ Destaco 240208 ยังมาพร้อมกับทิปนีโอพรีนเพื่อลดการเกิดรอยร้าว และมีตัวปรับน็อตแยมเพื่อวัดระยะแคลมป์ เนื่องจากคุณสมบัติกันน้ำมันและปราศจากซิลิโคน สปินเดิลนี้มีอายุการใช้งานที่ยอดเยี่ยมและความแข็งที่ 70 - 80 Shore A โดยมีคุณสมบัติในการรับน้ำหนักที่ 750 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
ชุดประกอบสปินเดิลแคลมป์ Destaco 240208 หรือสปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนยึดด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การเชื่อม การเจาะ และการกัด ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 240208 มีโครงสร้างนีโอพรีนสีแดงเพื่อความทนทาน
- มีความแข็ง 70 - 80 Shore A.
- แกนหมุนนี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส
- ชุดประกอบแกนหมุนแคลมป์ Destaco 240208 มีคุณสมบัติทนน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเพื่ออายุการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
- แกนหมุนปลายแบนมีปลายที่สร้างด้วยนีโอพรีนเพื่อป้องกันการเสียดสี
- มาพร้อมน็อตยึดเพื่อให้สามารถปรับระยะการจับยึดได้
- ตัวเกลียวของชุดประกอบแกนหมุนแคลมป์ Destaco 240208 ช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย
- สปินเดิลนี้ได้รับการกำหนดค่าด้วยเกลียวเมตริกเพื่อให้พื้นที่ความเค้นขนาดใหญ่ในส่วนตัดขวางของสกรูและรับประกันความต้านทานการสั่นสะเทือน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แคลมป์ Destaco 817, 827, 235 และ 2010 Series สามารถรองรับสปินเดิลแบบปลายแบนแบบผูกมัด 240208 ได้
มาตรฐานและการรับรอง:
- ชุดประกอบแกนหมุนแคลมป์ Destaco 240208 เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อรับรองสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 2240208 มีเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. มีสปินเดิลรุ่นอื่นๆ ให้เลือกบน Raptor Supplies?
ตอบใช่ Raptor Supplies ยังเสนอ Destaco แกนหมุนเท้าหมุน, สปินเดิลแบบกลมและสปินเดิลหัวหกเหลี่ยม
ถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างแกนหมุนปลายแบนและแกนหมุนเท้าหมุน?
A. สปินเดิลที่ยึดปลายแบนช่วยลดการมาร์กบนพื้นผิวที่เปราะบางหรือขัดมัน ในขณะที่ใช้สปินเดิลตีนผีแบบหมุนได้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ต้องจับยึด
ถาม สปินเดิลตัวไหนดีกว่า - นีโอพรีนหรือสแตนเลส
A. สปินเดิลทั้งสองมีลักษณะเฉพาะอันเนื่องมาจากโครงสร้าง สปินเดิลนีโอพรีนมีส่วนปลายที่สร้างด้วยนีโอพรีนเพื่อป้องกันการเสียดสีระหว่างการตั้งแคมป์ รวมทั้งแสดงความเสถียรทางเคมีโดยคงความยืดหยุ่นไว้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง สปินเดิลสแตนเลสช่วยยืดอายุการใช้งานด้วยคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อน และยังให้ความต้านทานแรงดึงสูงในอุณหภูมิสูงและต่ำมาก
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม