ประเภทเบรค: ด้าน , เบรคล้อรวม: ใช่ , กลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกล้อ: ลูกล้อหมุนพร้อมเบรค , อุณหภูมิล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย: ใช่ , ประเภทลูกล้อ: หมุน , ล้อวัสดุ: ยูรีเทน , รูปร่างล้อล้อ: Standard
, แกนสี: สีเทา , วัสดุหลัก: เหล็กหล่อ , ตะกั่วเพิ่มเติม: ไม่ , กรอบเสร็จสิ้น: เคลือบสีเทา , วัสดุกรอบ: เหล็กหลอม , ระยะห่างรูสลักด้านใน: 2-5/8 x 3-5/8" , ประเภทล็อค: ไม่รวมล็อค , สลักเกลียวยึดเส้นผ่านศูนย์กลาง: 3 / 8 " , ไม่ทำเครื่องหมาย: ใช่ , ระยะห่างรูสลักด้านนอก: 3 x 3 " , ขนาดแผ่น: 4 x 5 " , ความหนาของแผ่น: 0.25 " , ประเภทแผ่น: B , ร่องน้ำ: บอลแม่นยำ , รัศมีการหมุน: 0" อุณหภูมิ พิสัย: -40 องศาถึง 200 องศา F , ลูกปืนล้อ: บอลแม่นยำ , ความกว้างล้อ: 2"