ชุดสปินเดิลแคลมป์สลับ Destaco 225208 หรือสปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนเป็นแกนเกลียวที่มีจุกยาง ซึ่งใช้เพื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน ช่วยให้มั่นใจในการทำงานและประสิทธิภาพสูงสุดระหว่างการเชื่อม การเจาะ และการกัดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหารและบรรจุภัณฑ์ เมื่อสต๊อปเปอร์ยางเริ่มสึกหรอ แกนหมุนนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการเสียโฉมและทำหน้าที่เป็นหน่วยสำรองสำหรับแคลมป์ปีกนกเพื่อยืดอายุการใช้งานและปกป้องจากความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิดงอ / การงอ แกนหมุนสามารถปรับได้เพื่อรองรับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน และสามารถติดตั้งเข้ากับแคลมป์ปีกนกที่ใช้งานร่วมกันได้ รวมถึงแคลมป์แมนนวล แคลมป์ไฟฟ้า และไฮดรอลิก แกนหมุนมีโครงสร้างจากนีโอพรีนเพื่อแสดงความเสถียรทางเคมีโดยรักษาความยืดหยุ่นในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส และรับประกันแรงยึดสูงสุด มีการกำหนดค่าด้วยปลายนีโอพรีนเพื่อป้องกันการหักงอ และมาพร้อมกับน็อตยึดเพื่อให้สามารถปรับระยะระหว่างการจับยึดได้ มีคุณสมบัติทนน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและมีความแข็งสูงถึง 80 Shore A
การใช้ประโยชน์:
สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 225208 มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การเชื่อม การเจาะและการกัด ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 225208 มีโครงสร้างนีโอพรีนสีแดงเพื่อความทนทาน
- มาพร้อมน็อตยึดเพื่อให้สามารถปรับระยะการจับยึดได้
- ตัวเกลียวของอุปกรณ์เสริมนี้ช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 225208 ถูกกำหนดค่าด้วยเกลียวเมตริกเพื่อให้พื้นที่ความเค้นขนาดใหญ่ในส่วนตัดขวางของสกรูและรับประกันความต้านทานการสั่นสะเทือน
- มีความแข็งสูงถึง 80 Shore A.
- แกนหมุนนี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส
- มีคุณสมบัติทนน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเพื่ออายุการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แกนปลายแบน Destaco 225208 เข้ากันได้กับแคลมป์ Destaco ที่หลากหลายรวมถึง 207-U, 207-UR, 207-UL, 207-UB, 207-ULB, 207-UF, 227-U, 227-UB, 225-U , 225-UR, 225-UB และ 817-UE
มาตรฐานและการรับรอง:
แกนหมุนปลายแบน Destaco 225208 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 225208 มีเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. มีสปินเดิลรุ่นอื่นๆ ให้เลือกบน Raptor Supplies?
ตอบใช่ Raptor Supplies ยังเสนอ Destaco แกนหมุนเท้าหมุน, สปินเดิลแบบกลมและสปินเดิลหัวหกเหลี่ยม
ถาม: มีแกนหมุน Destaco รุ่นใดอีกบ้าง
A. สปินเดิล Destaco ยังมีอยู่ในรุ่นต่างๆ ของเหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ปราศจากการกัดกร่อนและอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ขอใบเสนอราคาสำหรับแกนหมุนเหล่านี้ใน Raptor Supplies.
ถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างแกนหมุนปลายแบนและแกนหมุนเท้าหมุน?
A. สปินเดิลที่ยึดปลายแบนช่วยลดการมาร์กบนพื้นผิวที่เปราะบางหรือขัดมัน ในขณะที่ใช้สปินเดิลตีนผีแบบหมุนได้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ต้องจับยึด
ถาม สปินเดิลตัวไหนดีกว่า - นีโอพรีนหรือสแตนเลส
A. แกนหมุนทั้งสองมีลักษณะเฉพาะอันเนื่องมาจากโครงสร้าง สปินเดิลนีโอพรีนมีทิปที่สร้างจากนีโอพรีนเพื่อป้องกันการเสียดสีระหว่างการตั้งแคมป์ และยังแสดงความเสถียรทางเคมีโดยคงความยืดหยุ่นไว้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง สปินเดิลสแตนเลสช่วยยืดอายุการใช้งานด้วยคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนและให้ความต้านทานแรงดึงสูงในอุณหภูมิที่สูงและต่ำมาก
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม