สลับชุดประกอบแกนแคลมป์ ใช้สำหรับจับยึด/จับชิ้นงานอย่างแน่นหนาเมื่อติดตั้งเข้ากับแคลมป์แบบสลับ ส่วนประกอบแกนหมุนเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กและมีจำหน่ายในแบบปลายยางนีโอพรีนแบบแบน โค้งมน และหมุนได้ นีโอพรีนผูกมัดปลายแบน สปินเดิลเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเชื่อม เจาะและกัดในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ มีเกลียวแบบอิมพีเรียลเพื่อการยึดอย่างรวดเร็วบนแท่งแคลมป์ของแคลมป์แบบแมนนวล อุปกรณ์เหล่านี้มีโครงสร้างที่ทนทานต่อน้ำมัน ปราศจาก LABS (ซิลิโคน) พร้อมปลายยางนีโอพรีนเพื่อให้มีแรงจับยึดสูงสุด ขณะเดียวกันก็ป้องกันการสึกหรอ/การทำเครื่องหมายของพื้นผิวการทำงานเนื่องจากแรงดันใช้งานสูงหรือแรงจับ ทิปนีโอพรีนยังช่วยเพิ่มความเสถียรทางเคมีและความยืดหยุ่นในการทำงานในอุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส ทิปยางนีโอพรีนมีความแข็ง 80 ชอร์ A ที่ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอของชิ้นงาน มาพร้อมน็อตยึดเพื่อรองรับวัสดุที่มีความหนาต่างกันโดยอนุญาตให้ปรับระยะระหว่างระยะการจับยึดได้ สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 201208 มีตัวเรือนโลหะที่มีเกลียว 10-32 และปลายสีดำที่มีความกว้างของฝา 0.56 นิ้ว แกนหมุนมีความยาว 1.38 นิ้ว และปรับได้ตามชิ้นงาน แกนหมุนนี้มีจำหน่ายในรุ่นต่างๆ ที่มีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 5.75 นิ้วบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
Destaco 201208 สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดเหมาะสำหรับการใช้งาน เช่น การเชื่อม การเจาะ และการกัดในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ เหมาะอย่างยิ่งกับแคลมป์แบบแมนนวลสำหรับจับชิ้นงาน
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ติดสปินเดิลปลายแบน Destaco 201208 ติดกับแขนแคลมป์ของแคลมป์แบบแมนนวลสำหรับจับชิ้นงาน
- มาพร้อมกับปลายยางนีโอพรีนที่มีคุณสมบัติต้านทานน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเพื่ออายุการใช้งานและความทนทานที่ยอดเยี่ยม
- ทิปที่สร้างด้วยนีโอพรีนช่วยป้องกันการเสียดสีของพื้นผิวชิ้นงาน
- มีความแข็ง 70 - 80 Shore A และสามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส
- สปินเดิลนี้มีเกลียว 10-32 เกลียวเพื่อให้ติดตั้งง่ายและทนต่อแรงสั่นสะเทือน
- มาพร้อมน็อตยึดเพื่อให้สามารถปรับระยะการจับยึดตามขนาดและความหนาของชิ้นงาน
- แกนหมุนมีความยาว 1.38 นิ้ว และความกว้างฝา 0.56 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แคลมป์แบบใช้มือ Destaco: แคลมป์เหล่านี้เหมาะสำหรับใช้กับสปินเดิลปลายแบนแบบผูกมัด Destaco 201208 สำหรับการจับยึด/หนีบชิ้นงานโดยไม่ทำลายพื้นผิวที่ยึด
- เครื่องซักผ้าแบบมีปีก: Raptor Supplies สามารถจัดส่งแหวนรองหน้าแปลนเหล่านี้เพื่อยึดแกนหมุนในตำแหน่งคงที่
- ฝาครอบ/เคล็ดลับสำหรับเปลี่ยน: เคล็ดลับหรือฝาครอบสำหรับเปลี่ยนเหล่านี้ใช้สำหรับเปลี่ยนปลายยางนีโอพรีนที่ชำรุดหรือเสียหายของชุดแกนหมุน
มาตรฐานและการรับรอง:
- ชุดประกอบแกนหมุนแคลมป์ Destaco 201208 ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 201208 มีตัวเกลียวสำหรับยึดกับแถบจับยึดของแคลมป์แบบแมนนวลอย่างแน่นหนา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีสปินเดิล Destaco 201208 รุ่นอื่นๆ ให้เลือกบน Raptor Supplies?
ตอบใช่ Raptor Supplies ยังเสนอ Destaco นีโอพรีนเกลียวเมตริก แกนหมุน, แกนหมุนเท้าหมุน, สปินเดิลแบบกลมและสปินเดิลหัวหกเหลี่ยม
ถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างแกนหมุนปลายแบนและแกนหมุนเท้าหมุน?
ก. สปินเดิลแบบปลายแบนใช้เพื่อลดการมาร์กบนพื้นผิวที่เปราะบางหรือขัดมัน ในขณะที่สปินเดิลตีนผีแบบหมุนจะใช้ในกรณีที่จำเป็นต้องจับยึดชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่
Q. แรงจับยึดต่างจากแรงจับ/ความจุอย่างไร?
A. คำว่า "แรงยึดหรือความจุ" หมายถึงความแข็งแรงในอุดมคติของแคลมป์สำหรับการยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ แรงจับยึดจะวัดระหว่างกระบวนการผลิตแคลมป์ ดังนั้นจึงไม่ได้วัดความจุของแคลมป์ในทางปฏิบัติ แรงหนีบหรือแรงออกแรงหมายถึงแรงจริงที่กระทำโดยแคลมป์บนชิ้นงานสำหรับการยึดจับ แรงจับยึดโดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการจับยึด เนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งของสปินเดิลในแถบจับยึดและแรงต้านที่กระทำกับแคลมป์
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco
A. จาระบีข้อต่อ เช่น Mobil XTC แนะนำให้ใช้กับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
ถาม แคลมป์ Destaco ใช้สำหรับรอกหรือยกของหรือไม่?
A. ไม่ได้ แคลมป์ Destaco รับน้ำหนักได้สำหรับการใช้งานจับยึดเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานยกหรือยก