ชุดสปินเดิลแคลมป์สลับ Destaco 215208 หรือสปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนเป็นแกนเกลียวที่มีจุกยาง ซึ่งใช้เพื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน เมื่อสต๊อปเปอร์ยางเริ่มสึกหรอ แกนหมุนนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการเสียโฉมและทำหน้าที่เป็นหน่วยสำรองสำหรับแคลมป์ปีกนกเพื่อยืดอายุการใช้งานและปกป้องจากความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิดงอ / การงอ แคลมป์ยึดนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานและประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุดระหว่างการเชื่อม การเจาะ และการกัดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหารและบรรจุภัณฑ์ แกนหมุนสามารถปรับได้เพื่อรองรับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน และสามารถติดตั้งเข้ากับแคลมป์ปีกนกที่ใช้ร่วมกันได้ รวมถึงแคลมป์แมนนวล แคลมป์ไฟฟ้า และไฮดรอลิก แกนหมุนมีโครงสร้างนีโอพรีนเพื่อแสดงความเสถียรทางเคมีโดยรักษาความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส มาพร้อมกับน็อตยึดเพื่อให้สามารถปรับระยะระหว่างการจับยึดได้ แกนหมุนนีโอพรีนปลายแบน Destaco 215208 มีคุณสมบัติทนน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน และให้ความแข็งสูงถึง 80 Shore A
การใช้ประโยชน์:
แกนหมุนนีโอพรีนปลายแบน Destaco 215208 นำเสนอการผสมผสานคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การกัด การเชื่อม และการเจาะ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ และอาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 215208 มีโครงสร้างนีโอพรีนสีแดงเพื่อความทนทาน
- มาพร้อมน็อตยึดเพื่อให้สามารถปรับระยะการจับยึดได้
- ตัวเกลียวของอุปกรณ์เสริมนี้ช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย
- แกนหมุนนี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส
- มีคุณสมบัติทนน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเพื่ออายุการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 215208 ถูกกำหนดค่าด้วยเกลียวเมตริกเพื่อให้พื้นที่ความเค้นขนาดใหญ่ในส่วนตัดขวางของสกรูและรับประกันความต้านทานการสั่นสะเทือน
- มีความแข็งสูงถึง 80 Shore A.
- แกนหมุนปลายแบนนี้มีปลายที่สร้างด้วยนีโอพรีนเพื่อป้องกันการเสียดสี
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- เดสตาโก 215208 แกนหมุนนีโอพรีนปลายแบนเชื่อมได้กับแคลมป์ Destaco ต่างๆ ได้แก่ 2002-U, 2002-UB, 2002-UR, 2002-UBR, 2002-U207, 2002-UR207, 2017-U และ 2017-UR
มาตรฐานและการรับรอง:
แกนหมุนปลายแบน Destaco 215208 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- เดสตาโก 215208 แกนปลายแบนปลายแหลมมีตัวเกลียวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. มีสปินเดิลรุ่นอื่นๆ ให้เลือกบน Raptor Supplies?
ตอบใช่ Raptor Supplies ยังเสนอ Destaco แกนหมุนเท้าหมุน, สปินเดิลแบบกลมและสปินเดิลหัวหกเหลี่ยม
ถาม: มีแกนหมุน Destaco รุ่นใดอีกบ้าง
A. สปินเดิล Destaco ยังมีอยู่ในรุ่นต่างๆ ของเหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ปราศจากการกัดกร่อนและอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ขอใบเสนอราคาสำหรับแกนหมุนเหล่านี้ใน Raptor Supplies.
ถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างแกนหมุนปลายแบนและแกนหมุนเท้าหมุน?
A. สปินเดิลที่ยึดปลายแบนช่วยลดการมาร์กบนพื้นผิวที่เปราะบางหรือขัดมัน ในขณะที่ใช้สปินเดิลตีนผีแบบหมุนได้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ต้องจับยึด
ถาม สปินเดิลตัวไหนดีกว่า - นีโอพรีนหรือสแตนเลส
A. สปินเดิลทั้งสองมีลักษณะเฉพาะเนื่องจากโครงสร้าง แกนหมุนนีโอพรีนมีปลายที่ทำจากนีโอพรีนเพื่อป้องกันการแต่งงานระหว่างการตั้งแคมป์และแสดงความเสถียรทางเคมีโดยการรักษาความยืดหยุ่นในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง แกนหมุนเหล็กกล้าไร้สนิมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานเนื่องจากคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อน และช่วยให้มั่นใจได้ถึงความต้านทานแรงดึงสูงในอุณหภูมิสูงและต่ำมาก
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม