สลับชุดประกอบแกนแคลมป์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับยึด/จับชิ้นงานอย่างปลอดภัยโดยไม่ทำให้เกิดรอย พวกเขาจะแนบมากับแขนหนีบของแคลมป์สลับ ส่วนประกอบแกนหมุนเหล่านี้ทำมาจากเหล็กและมีจำหน่ายในแบบปลายเทียมนีโอพรีนแบบเท้าแบน โค้งมน และหมุนได้ นีโอพรีนผูกมัดปลายแบน สปินเดิลให้การทำงานและประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุดระหว่างการเชื่อม การเจาะ และการกัดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ มีเกลียวแบบอิมพีเรียลเพื่อการยึดอย่างรวดเร็วบนแท่งแคลมป์ของแคลมป์แบบแมนนวล สปินเดิลเหล่านี้ทนทานต่อน้ำมัน โครงสร้างปลอดสาร LABS (ซิลิโคน) พร้อมทิปนีโอพรีนเพื่อความเสถียรทางเคมีและการทำงานในอุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส พร้อมให้แรงจับยึดสูงสุด ทิปนีโอพรีนช่วยป้องกันการเสียดสีของพื้นผิวการทำงานที่เกิดจากแรงจับยึดที่สูง ปลายยางนีโอพรีนมีความแข็ง 80 ชอร์ A เพื่อป้องกันความเสียหายจากการเสียดสี/บิด/งอ มาพร้อมน็อตยึดเพื่อปรับแกนหมุนตามชิ้นงานที่มีความหนาต่างกัน สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 247208 มีตัวเรือนโลหะที่มีเกลียว 1/2-13 และปลายนีโอพรีนกว้าง 1.18 นิ้ว สปินเดิลยาว 3.87 นิ้ว ปรับตามชิ้นงาน Raptor Supplies มีแกนหมุนนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 5.75 นิ้ว
การใช้ประโยชน์:
สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 247208 เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การเชื่อม การเจาะ และการกัดในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ เหมาะอย่างยิ่งกับแคลมป์แบบแมนนวลสำหรับจับชิ้นงาน
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ติดสปินเดิลปลายแบน Destaco 247208 ติดอยู่กับแคลมป์ของแคลมป์แบบแมนนวลสำหรับจับชิ้นงาน
- มีโครงสร้างนีโอพรีนทนต่อน้ำมันและสารเคมี และป้องกันการสึกกร่อนของชิ้นงาน
- สปินเดิลนี้มีคุณสมบัติปราศจาก LABS (ซิลิโคน) เพื่ออายุการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
- มีความแข็ง 80 Shore A ป้องกันการงอ/หักเนื่องจากการใช้งานที่รุนแรง
- แกนหมุนนี้สามารถทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส
- มาพร้อมน็อตยึดสำหรับปรับระยะการจับยึดตามความหนาของชิ้นงาน
- สปินเดิลมีเกลียวแบบอิมพีเรียล 1/2-13 เพื่อการติดตั้งง่าย พร้อมป้องกันการคลายตัวของชิ้นงานเนื่องจากการสั่นสะท้าน / การเคลื่อนไหว
- มีความยาว 3.87 นิ้ว และความกว้างของฝา 1.18 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แคลมป์แบบใช้มือ Destaco: แคลมป์เหล่านี้ใช้ร่วมกับสปินเดิลปลายแบนแบบผูกมัด Destaco 247208 สำหรับการจับยึด/จับชิ้นงานโดยไม่ทำลายพื้นผิวที่แคลมป์
- แหวนรองและตัวยึดโบลท์: Raptor Supplies สามารถจัดส่งแหวนรองและตัวยึดโบลต์เหล่านี้เพื่อยึดแกนหมุนที่แนบมาในตำแหน่งคงที่
- ฝาครอบ/เคล็ดลับสำหรับเปลี่ยน: เคล็ดลับหรือฝาครอบสำหรับเปลี่ยนเหล่านี้ใช้สำหรับเปลี่ยนปลายยางนีโอพรีนที่ชำรุดหรือเสียหายของชุดแกนหมุน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 247208 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ในด้านสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 247208 มีเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัยบนแถบแคลมป์ของแคลมป์แบบแมนนวล
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีสปินเดิล Destaco 247208 รุ่นอื่นๆ ให้เลือกบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies สามารถส่งแกนหมุนที่คล้ายกันได้ 5 / 8-11 เกลียวของจักรวรรดิ เรายังนำเสนอDestaco นีโอพรีนเกลียวเมตริก แกนหมุน, แกนหมุนเท้าหมุน, สปินเดิลแบบกลมและสปินเดิลหัวหกเหลี่ยม
ถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างแกนหมุนปลายแบนและแกนหมุนเท้าหมุน?
ก. สปินเดิลแบบปลายแบนใช้เพื่อลดการมาร์กบนพื้นผิวที่เปราะบางหรือขัดมัน ในขณะที่สปินเดิลตีนผีแบบหมุนจะใช้ในกรณีที่จำเป็นต้องจับยึดชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่
Q. แรงจับยึดต่างจากแรงจับ/ความจุอย่างไร?
A. คำว่า "แรงยึดหรือความจุ" หมายถึงความแข็งแรงในอุดมคติของแคลมป์สำหรับการยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ แรงจับยึดจะวัดระหว่างกระบวนการผลิตแคลมป์ ดังนั้นจึงไม่ได้วัดความจุของแคลมป์ในทางปฏิบัติ แรงหนีบหรือแรงออกแรงหมายถึงแรงจริงที่กระทำโดยแคลมป์บนชิ้นงานสำหรับการยึดจับ แรงจับยึดโดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการจับยึด เนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งของสปินเดิลในแถบจับยึดและแรงต้านที่กระทำกับแคลมป์
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco
A. จาระบีข้อต่อ เช่น Mobil XTC แนะนำให้ใช้กับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
ถาม แคลมป์ Destaco ใช้สำหรับรอกหรือยกของหรือไม่?
A. ไม่ได้ แคลมป์ Destaco รับน้ำหนักได้สำหรับการใช้งานจับยึดเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานยกหรือยก