สลับชุดประกอบแกนแคลมป์ ใช้สำหรับจับยึด/จับชิ้นงานโดยไม่ทำให้เกิดรอย ติดไว้กับตัวหนีบสลับผ่านแขนจับยึด ส่วนประกอบแกนหมุนเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กและมีจำหน่ายในแบบปลายยางนีโอพรีนแบบแบน โค้งมน และหมุนได้ นีโอพรีนผูกมัดปลายแบน สปินเดิลช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมที่สุดระหว่างการเชื่อม การเจาะ และการกัดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ มีเกลียวแบบอิมพีเรียลเพื่อการยึดอย่างรวดเร็วบนแท่งแคลมป์ของแคลมป์แบบแมนนวล อุปกรณ์เหล่านี้มีโครงสร้างที่ทนต่อน้ำมัน ปราศจาก LABS (ซิลิโคน) พร้อมปลายยางนีโอพรีนเพื่อความเสถียรทางเคมีและความยืดหยุ่นในการใช้งานในอุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส ทิปนีโอพรีนช่วยป้องกันการเสียดสีของพื้นผิวการทำงาน ปลายยางนีโอพรีนมีความแข็ง 80 ชอร์ A ที่ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอของชิ้นงาน มาพร้อมน็อตยึดเพื่อรองรับวัสดุที่มีความหนาต่างกันโดยอนุญาตให้ปรับระยะระหว่างระยะการจับยึดได้ สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 267208 ตัวเรือนโลหะพร้อมเกลียว 5/8-11 และปลายสีดำกว้าง 1.38 นิ้ว สปินเดิลมีความยาว 5 นิ้ว เพื่อปรับตามชิ้นงาน Raptor Supplies มีแกนหมุนนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 5.75 นิ้ว
การใช้ประโยชน์:
สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 267208 สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานได้ เช่น การเชื่อม การเจาะและการกัดในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ เหมาะอย่างยิ่งกับแคลมป์แบบแมนนวลสำหรับจับชิ้นงาน
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ติดสปินเดิลปลายแบน Destaco 267208 ติดกับแขนแคลมป์ของแคลมป์แบบแมนนวลสำหรับจับชิ้นงาน
- มีโครงสร้างนีโอพรีนสีดำเพื่อความทนทานต่อสารเคมี ความทนทาน และป้องกันการสึกกร่อนของชิ้นงาน
- สปินเดิลนี้มีคุณสมบัติทนน้ำมันและปราศจากซิลิโคนเพื่ออายุการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
- มีความแข็งสูงถึง 80 Shore A เพื่อป้องกันการงอ/แตกหักภายใต้ภาระหนัก
- แกนหมุนนี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส
- มาพร้อมกับน็อตยึดเพื่อให้สามารถปรับระยะการจับยึดสำหรับชิ้นงานที่มีความหนาต่างกันได้
- สปินเดิลมีเกลียว 5/8-11 เพื่อการติดตั้งง่าย พร้อมป้องกันการคลายตัวของชิ้นงานเนื่องจากการสั่นสะเทือน/การเคลื่อนไหว
- มีความยาว 5 นิ้ว และความกว้างของฝา 1.38 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แคลมป์แบบใช้มือ Destaco: แคลมป์เหล่านี้ใช้ร่วมกับสปินเดิลปลายแบนแบบผูกมัด Destaco 267208 สำหรับการจับยึด/จับชิ้นงานโดยไม่ทำลายพื้นผิวที่แคลมป์
- เครื่องซักผ้าแบบมีปีก: Raptor Supplies สามารถจัดส่งแหวนรองหน้าแปลนเหล่านี้เพื่อยึดแกนหมุนในตำแหน่งคงที่
- ฝาครอบ/เคล็ดลับสำหรับเปลี่ยน: เคล็ดลับหรือฝาครอบสำหรับเปลี่ยนเหล่านี้ใช้สำหรับเปลี่ยนปลายยางนีโอพรีนที่ชำรุดหรือเสียหายของชุดแกนหมุน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 267208 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แกนหมุนปลายแบน Destaco 267208 มีเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัยบนแถบแคลมป์ของแคลมป์แบบแมนนวล
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีสปินเดิล Destaco 267208 รุ่นอื่นๆ ให้เลือกบน Raptor Supplies?
ตอบใช่ Raptor Supplies ยังเสนอ Destaco นีโอพรีนเกลียวเมตริก แกนหมุน, แกนหมุนเท้าหมุน, สปินเดิลแบบกลมและสปินเดิลหัวหกเหลี่ยม
ถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างแกนหมุนปลายแบนและแกนหมุนเท้าหมุน?
ก. สปินเดิลแบบปลายแบนใช้เพื่อลดการมาร์กบนพื้นผิวที่เปราะบางหรือขัดมัน ในขณะที่สปินเดิลตีนผีแบบหมุนจะใช้ในกรณีที่จำเป็นต้องจับยึดชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่
Q. แรงจับยึดต่างจากแรงจับ/ความจุอย่างไร?
A. คำว่า "แรงยึดหรือความจุ" หมายถึงความแข็งแรงในอุดมคติของแคลมป์สำหรับการยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ แรงจับยึดจะวัดระหว่างกระบวนการผลิตแคลมป์ ดังนั้นจึงไม่ได้วัดความจุของแคลมป์ในทางปฏิบัติ แรงหนีบหรือแรงออกแรงหมายถึงแรงจริงที่กระทำโดยแคลมป์ไปยังชิ้นงานเพื่อจับยึด แรงจับยึดโดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการจับยึด เนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งของสปินเดิลในแถบจับยึดและแรงต้านที่กระทำกับแคลมป์
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco
A. จาระบีข้อต่อ เช่น Mobil XTC แนะนำให้ใช้กับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง
ถาม แคลมป์ Destaco ใช้สำหรับรอกหรือยกของหรือไม่?
A. ไม่ได้ แคลมป์ Destaco รับน้ำหนักได้สำหรับการใช้งานจับยึดเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานยกหรือยก