ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติแผ่นขยายแบบยกขึ้น, สแตนเลส
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ความอดทนความยาว | ขนาดการเปิด | ความหนาโดยรวม | ขนาดการค้า | ความอดทนความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ES4S # 13480480304 | 4ft | +/- 0.125 " | 0.750 x 1.688 " | 0.2 " | 3/4 "- # 13 | +/- 0.125 " | ฿14,638 | |
B | ES4S # 13480480112 | 4ft | +/- 0.125 " | 1.250 x 2.625 " | 0.22 " | 1-1 / 2 "- # 13 | +/- 0.125 " | ฿13,098 | |
C | ES4S # 16480480102 | 4ft | +/- 0.125 " | 0.438 x 0.938 " | 0.164 " | 1/2 "- # 16 | +/- 0.125 " | ฿13,819 | |
A | ES4S # 16480480304 | 4ft | +/- 0.125 " | 0.813 x 1.750 " | 0.2 " | 3/4 "- # 16 | +/- 0.125 " | ฿10,140 | |
C | ES4S # 18480480102 | 4ft | +/- 0.125 " | 0.438 x 0.938 " | 0.164 " | 1/2 "- # 18 | +/- 0.125 " | ฿12,888 | |
B | ES4S # 13480960112 | 8ft | +2.000 " | 1.250 x 2.625 " | 0.22 " | 1-1 / 2 "- # 13 | +1.000 " | ฿23,668 | RFQ
|
A | ES4S # 13480960304 | 8ft | +2.000 " | 0.750 x 1.688 " | 0.2 " | 3/4 "- # 13 | +1.000 " | ฿28,468 | RFQ
|
C | ES4S # 16480960102 | 8ft | +2.000 " | 0.438 x 0.938 " | 0.164 " | 1/2 "- # 16 | +1.000 " | ฿26,428 | RFQ
|
A | ES4S # 16480960304 | 8ft | +2.000 " | 0.813 x 1.750 " | 0.2 " | 3/4 "- # 16 | +1.000 " | ฿18,847 | RFQ
|
C | ES4S # 18480960102 | 8ft | +2.000 " | 0.438 x 0.938 " | 0.164 " | 1/2 "- # 18 | +1.000 " | ฿25,100 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องขัดอากาศและบัฟเฟอร์
- LED Can Light ตัวเรือนและกระทะ
- เครื่องทำสำเนาคีย์
- แผ่นขัดมือ
- ตัวยึดไฮดรอลิก
- อุปกรณ์มอเตอร์
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB ควบคุมหม้อแปลงใน 480/277/240/120 ออก 24
- KERN AND SOHN น้ำหนัก
- WATTS ชุดประกอบฝาครอบ
- HUMBOLDT แท็ก Open-Cup Flash Tester
- GATES สายพานตัววีแบบแถบ A Section
- ENERPAC ล้อโหลดซีรีส์ MLSWNY
- STEARNS BRAKES เบรกซีรีส์ 871
- BALDOR / DODGE ชุดประกอบ Spacer ชนิด Grid Lign T31
- BALDOR / DODGE VSC, การยึดช่องกว้าง, ตลับลูกปืนเม็ดกลม