APPROVED VENDOR ES4S#16480960304 แผ่นขยาย ยก 304 สแตนเลส 8 x 4 ฟุต 3/4-#16
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นงานขยาย |
ประเภทล้อแม็ก | 304 |
ขนาดการออกแบบ | 0.923 x 2.000 " |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
มาตรวัดความแข็ง | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความยาว | 8ft |
ความอดทนความยาว | +2.000 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดการเปิด | 0.813 x 1.750 " |
ความหนาโดยรวม | 0.2 " |
ความหนาของเกลียว | 0.062 " |
ความกว้างของเกลียว | 0.106 " |
สไตล์ | ยก |
อารมณ์ | 2B |
ความต้านแรงดึง | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ขนาดการค้า | 3/4 "- # 16 |
ความแข็งทั่วไป | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความกว้าง | 4ft |
ความอดทนความกว้าง | +1.000 " |
กำลังรับ Yield | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 7219900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความอดทนความยาว | ขนาดการเปิด | ความหนาโดยรวม | ขนาดการค้า | ความอดทนความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES4S # 13480960112 | 8ft | +2.000 " | 1.250 x 2.625 " | 0.22 " | 1-1 / 2 "- # 13 | +1.000 " | ฿23,668 | RFQ
| |
ES4S # 13480960304 | 8ft | +2.000 " | 0.750 x 1.688 " | 0.2 " | 3/4 "- # 13 | +1.000 " | ฿28,468 | RFQ
| |
ES4S # 16480960102 | 8ft | +2.000 " | 0.438 x 0.938 " | 0.164 " | 1/2 "- # 16 | +1.000 " | ฿26,428 | RFQ
| |
ES4S # 18480960102 | 8ft | +2.000 " | 0.438 x 0.938 " | 0.164 " | 1/2 "- # 18 | +1.000 " | ฿25,100 | RFQ
| |
ES4S # 13480480112 | 4ft | +/- 0.125 " | 1.250 x 2.625 " | 0.22 " | 1-1 / 2 "- # 13 | +/- 0.125 " | ฿13,098 | ||
ES4S # 13480480304 | 4ft | +/- 0.125 " | 0.750 x 1.688 " | 0.2 " | 3/4 "- # 13 | +/- 0.125 " | ฿14,638 | ||
ES4S # 16480480102 | 4ft | +/- 0.125 " | 0.438 x 0.938 " | 0.164 " | 1/2 "- # 16 | +/- 0.125 " | ฿13,819 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.