ชุดประกอบแกนหมุนเท้าหมุน Destaco 468206-M เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับสลับแคลมป์ ให้แรงจับยึดสูงสุดและเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอวกาศ นอกจากจะทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมที่สุดในระหว่างการเชื่อม การเจาะ และการกัดแล้ว การวางตำแหน่งของแกนหมุนตีนผีหมุนบนเหล็กเส้นนี้ส่งผลต่อแรงที่จำเป็นในการปิดแคลมป์ ตลอดจนปกป้องแคลมป์จากความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ สปินเดิลนี้เป็นแกนเกลียวที่ไม่ทำให้เกิดรอย แต่ยังยึดหรือยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงานได้อย่างปลอดภัย สามารถปรับให้เข้ากับวัสดุที่มีความหนาต่างกันได้ และสามารถติดตั้งเข้ากับแคลมป์แบบสลับที่เข้ากันได้ ซึ่งรวมถึงแคลมป์แบบใช้มือ แบบกำลัง และแบบไฮดรอลิก สปินเดิล 468206-M จาก Destaco นี้ติดตั้งน็อตยึดเพื่อให้สามารถปรับระยะการจับยึดได้
การใช้ประโยชน์:
แกนหมุนเท้าหมุน Destaco 468206-M มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การเชื่อม การเจาะ และการกัดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- สามารถปรับแกนหมุนเท้าหมุน Destaco 468206-M เพื่อรองรับวัสดุที่มีความหนาต่างกันได้
- สามารถเปลี่ยนสปินเดิลนี้ได้เพื่อยืดอายุการใช้งานและลดการสึกกร่อน
- มาพร้อมน็อตยึดเพื่อให้สามารถปรับได้ระหว่างระยะการจับยึด
- แกนหมุนมีตัวเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
- แกนหมุนเท้าหมุน Destaco 468206-M มีขนาดเกลียว M10 เพื่อการยึดที่รวดเร็ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แคลมป์ Destaco 462 Series: แคลมป์สลับรุ่น 462 ของแบรนด์เข้ากันได้กับแกนหมุนเท้าหมุน 468206-M นี้เพื่อยึดสิ่งของอย่างแน่นหนาและป้องกันการตก เคลื่อนย้าย หรือแยกจากกัน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แกนหมุนเท้าหมุน Destaco 468206-M ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แกนหมุนเท้าหมุน Destaco 468206-M มีแท่งเกลียวที่ยึดเข้ากับแคลมป์สลับที่เข้ากันได้สำหรับการยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีสปินเดิล Destaco รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies นำเสนอสปินเดิล Destaco ในรูปแบบต่างๆ เช่น สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบน สปินเดิลที่ตีนผีหมุนแบบมีเบาะ สปินเดิลหัวหกเหลี่ยม และสปินเดิลนีโอพรีนแบบผูกมัดและปลายทรงกรวยที่ผูกมัดปลายกรวย
ถาม Destaco มีแกนหมุนที่มีโครงสร้างเป็นสแตนเลสหรือไม่
ตอบ ใช่ สปินเดิล Destaco เหล่านี้มีจำหน่ายในรุ่นต่างๆ ของเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ปราศจากการกัดกร่อนและยืดอายุการใช้งาน ขอใบเสนอราคาสำหรับแกนหมุนเหล่านี้ใน Raptor Supplies.
ถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างแกนหมุนปลายแบนและแกนหมุนเท้าหมุน?
A. สปินเดิลที่ยึดปลายแบนช่วยลดการมาร์กบนพื้นผิวที่เปราะบางหรือขัดมัน ในขณะที่ใช้สปินเดิลตีนผีแบบหมุนได้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ต้องจับยึด
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม