SCHNEIDER มิเตอร์ไฟฟ้า
มิเตอร์กำลังไฟฟ้าของ Schneider Electric วัด ตรวจสอบ และจัดการการใช้และการจ่ายไฟฟ้า พบการใช้งานอย่างกว้างขวางในอาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และศูนย์ข้อมูล มิเตอร์วัดกำลังเหล่านี้ใช้เพื่อวัดการใช้พลังงานอย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและความยั่งยืน...ความพยายามของฉันอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ความถูกต้อง | แอมป์ | ความกว้าง | ความลึก | แสดง | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เมทซีม3560 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿67,629 | |
A | เมทซีม3550 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿42,902 | |
B | เมทเซพีเอ็ม5110 | -25 องศาถึง 70 องศา C. | + / -% ฮิต | 1, 5 | 3.78 " | 2.83 " | Backlit LCD | 3.78 " | 100 / 415VAC, 125 / 250VDC | ฿52,053 | |
B | เมทเซพีเอ็ม5330 | -25 องศาถึง 70 องศา C. | + / -% ฮิต | 1, 5 | 3.78 " | 2.83 " | Backlit LCD | 3.78 " | 100 / 415VAC, 125 / 250VDC | ฿72,722 | |
B | เมทเซพีเอ็ม5563 | -25 องศาถึง 70 องศา C. | + / -% ฮิต | 1, 5 | 3.78 " | 2.83 " | ไม่มีจอแสดงผล | 3.78 " | 100 / 480VAC, 125 / 250VDC | ฿117,815 | |
B | เมทเซพีเอ็ม5560 | -25 องศาถึง 70 องศา C. | + / -% ฮิต | 1, 5 | 3.78 " | 2.83 " | Backlit LCD | 3.78 " | 100 / 480VAC, 125 / 250VDC | ฿129,926 | |
C | เมทซีม3555 | -30 องศาถึง 70 องศา C. | + / -% ฮิต | 5 | 4.2 " | 1.9 " | จอแอลซีดี | 3.6 " | 90 / 600 VAC | ฿53,847 |
กลไกการทำงาน
- มิเตอร์กำลังไฟฟ้า PowerLogic ของ Schneider Electric ทำงานโดยการวัดแรงดันและกระแส ทำให้ข้อมูลนี้กลายเป็นดิจิทัล และประมวลผลด้วยอัลกอริธึมเพื่อคำนวณพารามิเตอร์ เช่น ตัวประกอบกำลัง พลังงานที่สิ้นเปลือง และการวิเคราะห์ฮาร์มอนิกจนถึงฮาร์มอนิกลำดับที่ 63
- พวกเขาจัดเก็บข้อมูล เหตุการณ์ และการเตือน และสื่อสารข้อมูลนี้ผ่านอินเทอร์เฟซ เช่น Modbus RTU และอีเทอร์เน็ต มิเตอร์บางตัวมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ ในสถานการณ์ที่มีภาษีหลายอัตรา พวกเขาจะคำนวณต้นทุนพลังงาน
- นอกจากนี้ มิเตอร์บางตัวอาจมีเซ็นเซอร์สิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจสอบสภาวะที่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยรวมแล้ว ให้การวัดที่แม่นยำและการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า
คุณสมบัติ
- มิเตอร์ไฟฟ้าของชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าขั้นสูง ช่วยให้สามารถตรวจสอบฮาร์โมนิกทางไฟฟ้าและความผิดปกติในเชิงลึกได้
- มาพร้อมกับระบบภาษีหลายอัตราที่ครอบคลุมเพื่อการจัดสรรต้นทุนพลังงานและการเรียกเก็บเงินที่แม่นยำในสถานการณ์สาธารณูปโภคที่หลากหลาย
- พาวเวอร์มิเตอร์เหล่านี้ให้อัตราการสุ่มตัวอย่างสูงถึง 128 ตัวอย่างต่อรอบ ช่วยให้มั่นใจในการเก็บข้อมูลที่แม่นยำและแบบเรียลไทม์
- มีเกตเวย์การสื่อสารที่รองรับโปรโตคอลต่างๆ รวมถึง Modbus RTU, Modbus TCP/IP และ BACnet IP เพื่อการบูรณาการเข้ากับระบบควบคุมได้อย่างราบรื่น
- มิเตอร์วัดกำลังเหล่านี้มีเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว ช่วยให้สามารถตรวจสอบและวินิจฉัยข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเทอร์เฟซเว็บที่ใช้งานง่าย
- มาพร้อมกับความสามารถในการบันทึกข้อมูลที่ครอบคลุม รวมถึงการบำรุงรักษา บันทึกเหตุการณ์และการเตือน ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาและการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ
- พาวเวอร์มิเตอร์เหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -25 ถึง 70 องศาเซลเซียส จึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- โดยมีระดับความแม่นยำในการวัดแรงดันและกระแสที่ +/- 0.1 และ +/- 0.15 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เข้มงวดด้านความแม่นยำ
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลจากมิเตอร์วัดกำลังเหล่านี้ได้อย่างไร
มิเตอร์วัดกำลังของ Schneider Electric มักจะมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ กำหนดการตั้งค่า และทำการวินิจฉัยผ่านอินเทอร์เฟซเว็บที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังรองรับอินเทอร์เฟซการสื่อสารที่หลากหลายสำหรับการตรวจสอบระยะไกล
การวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าในการทำงานของมิเตอร์ไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างไร?
การวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าทำให้สามารถตรวจจับและระบุปริมาณของปัญหา เช่น ฮาร์โมนิค ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า และปัญหาคุณภาพไฟฟ้าอื่นๆ ข้อมูลนี้จะรักษาระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ล็อควาล์ว
- ชั้นวางของ
- แท่งเชื่อม TIG
- เครื่องวัดอุณหภูมิผนัง / โต๊ะ / หน้าต่าง
- ระบบทำความเย็นของสายการบิน
- ท่อและท่อ
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- ระบบอัดอากาศ
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- PARKER หัวนม Hex เพศชาย
- EXAIR ฟิตติ้งหมุนของ Atto Super Air Gun
- APPROVED VENDOR คลิปทดสอบมินิ
- DEWALT ดอกสว่านเจาะเหล็กความเร็วสูง
- RENEWABLE LUBRICANTS น้ำมันกดไฮดรอลิก
- HUOT ToolScoot Tree, รถเข็นเครื่องมือ
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟอันตราย 320 วัตต์
- ANSELL 58-330 ถุงมือ Alphatec Aquadri
- VESTIL ถังเหล็ก SD Series, เหล็กมาตรฐาน