EXAIR Atto Super Air Gun ข้อต่อหมุน
สไตล์ | รุ่น | รู Dia | ทางเข้า | ความยาว | ทางออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9069 | 1 / 2 " | 1/2 "(ม.) NPT | 1.5 " | 1/2 "(F) NPT | ฿8,040 | |
A | 9068 | 1 / 2 " | 3/8 "(ม.) NPT | 2.5 " | 3/8 "(F) NPT | ฿7,121 | |
A | 9052 | 1 / 4 " | 1/8 "(ม.) NPT | 1 11 / 16 " | 1/8 "(F) NPT | ฿3,819 | |
A | 9053 | 1 / 4 " | 1/4 "(ม.) NPT | 1 11 / 16 " | 1/4 "(F) NPT | ฿4,025 | |
A | 9203 | 7 / 32 " | 1/8 "(ม.) NPT | 1 1 / 16 " | M6 x 0.75 ตัวเมีย | ฿2,767 | |
A | 9201 | 7 / 32 " | 1/8 "(ม.) NPT | 1 1 / 16 " | M4 x 0.5 ตัวเมีย | ฿2,767 | |
A | 9202 | 7 / 32 " | 1/8 "(ม.) NPT | 1 1 / 16 " | M5 x 0.5 ตัวเมีย | ฿2,554 |
ฟิตติ้งหมุนของ Atto Super Air Gun
ข้อต่อหมุน Exair สำหรับปืน Exair Atto Super Air ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ตัวผู้และตัวเมีย ข้อต่อแบบหมุนได้ช่วยเพิ่มความคล่องตัวรอบไซต์งาน โครงสร้างสแตนเลสมีความแข็งแรง ยืดหยุ่น และทนต่อการกัดกร่อน เลือกจากปืนลมหมุนได้หลากหลาย ขนาดช่องป้อน NPT 1/8, 1/4, 1/2 และ 3/8 นิ้ว (M) Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือระงับ
- เสื่อสวิตช์บอร์ด
- การควบคุมความเร็ว AC
- มอเตอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.3 นิ้ว
- ฉนวนกันความร้อนท่อ
- จ่ายปืน
- เครื่องจ่ายเทปและอุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- บำบัดน้ำเสีย
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- SLOAN เครื่องตัดสูญญากาศแรงดันย้อนกลับสูง
- DIXON ปืนเป่า
- VERMONT GAGE ชุดประกอบกลับรถ Zz Go/NoGo
- EATON ชุดสวิตช์เซลล์ Magnum Series
- DEWALT ใบมีดตัดเฉือน
- HANSEN หมวกกันฝุ่น
- SMC VALVES แอสเซมบลีของตัวเชื่อมต่อ
- VESTIL BOL-FD Series เสากั้นแบบพับได้
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CSRS