Exair 9201 | แกนหมุน 1/8 นิ้ว (ม.)npt M4 X 0.5 ตัวเมีย | 20cl73 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXAIR 9201 หมุน 1/8 นิ้ว (ม.) npt M4 x 0.5 ตัวเมีย | AF6QUD 20CL73

EXAIR 9201 หมุนได้ 1/8 นิ้ว (ม.)npt M4 x 0.5 ตัวเมีย

In Stock
รายการ: AF6QUD รุ่น: 9201ข้ามอ้างอิง: 20CL73
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
฿3,156 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนลมหมุน
สีเงิน
ประเภทการเชื่อมต่อชายกับหญิง
รู Dia7 / 32 "
ทางเข้า1/8 "(ม.) NPT
ความยาว1 1 / 16 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
จำนวนแม่เหล็ก0
ทางออกM4 x 0.5 ตัวเมีย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS7318130000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรู Diaทางเข้าความยาวทางออกราคา
EXAIR 9202 หมุน 1/8 นิ้ว (ม.) npt M5 x 0.5 ตัวเมีย | AF6QUE 20CL74 92027 / 32 "1/8 "(ม.) NPT1 1 / 16 "M5 x 0.5 ตัวเมีย฿3,001
EXAIR 9203 หมุน 1/8 นิ้ว (ม.) npt M6 x 0.75 ตัวเมีย | AF6QUF 20CL75 92037 / 32 "1/8 "(ม.) NPT1 1 / 16 "M6 x 0.75 ตัวเมีย฿3,046
EXAIR 9052 หมุน 1/8 นิ้ว (ม.) npt 1/8 นิ้ว (f) npt | AF6QUG 20CL76 90521 / 4 "1/8 "(ม.) NPT1 11 / 16 "1/8 "(F) NPT฿4,150
EXAIR 9053 หมุน 1/4 นิ้ว (ม.) npt 1/4 นิ้ว (f) npt | AF6QUH 20CL77 90531 / 4 "1/4 "(ม.) NPT1 11 / 16 "1/4 "(F) NPT฿4,431
EXAIR 9068 หมุน 3/8 นิ้ว (ม.) npt 3/8 นิ้ว (f) npt | AF6QUJ 20CL78 90681 / 2 "3/8 "(ม.) NPT2.5 "3/8 "(F) NPT฿7,894
EXAIR 9069 หมุน 1/2 นิ้ว (ม.) npt 1/2 นิ้ว (f) npt | AF6QUK 20CL79 90691 / 2 "1/2 "(ม.) NPT1.5 "1/2 "(F) NPT฿8,805

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXAIR 9201 หมุนได้ 1/8 นิ้ว (ม.)npt M4 x 0.5 ตัวเมีย
฿3,156 / หน่วย