PROTO ชุดประแจเลื่อนกลับได้
สไตล์ | รุ่น | สไตล์ประแจ | เสร็จสิ้น | วัสดุ | รวมประแจ | จำนวนชิ้น | จำนวนคะแนน | สาขา | การหันกลับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J1190A | ย้อนกลับได้ปลายกล่อง | มันเงา | เหล็ก | 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 " | 5 | 12 | องศา 0 | ไม่ | ฿6,579 | |
B | J1190MA | ย้อนกลับได้ปลายกล่อง | มันเงา | เหล็ก | 7 x 8, 9 x 10, (12 พอยต์) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 มม. | 5 | 6 | องศา 0 | ไม่ | ฿6,168 | |
C | J1180A | ย้อนกลับได้, Box End, Offset | มันเงา | เหล็ก | (6 Pt.) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 Pt.) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 " | 5 | 6 | องศา 25 | ใช่ | ฿8,041 | |
D | J1180MA | ย้อนกลับได้, Box End, Offset | มันเงา | เหล็ก | (6 Pt.) 7 x 8, 9 x 10, (12 Pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 มม. | 7 | และ 6 12 | องศา 25 | ใช่ | ฿11,204 | |
E | เจเอสบีวี-8S | การย้อนกลับ Spline | Chrome สีดำ | แม็กเหล็ก | 7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 " | 8 | 12 | องศา 0 | ใช่ | ฿22,764 |
ชุดประแจกลับได้
โดยทั่วไปจะใช้ชุดประแจ Proto แบบพลิกกลับได้เพื่อคลายและขันสกรูหมุดน็อตและสลักเกลียวในบริการซ่อมรถยนต์และงานโลหะ ประแจเหล่านี้มีปลายวงล้อที่สามารถหมุนตัวยึดได้ห้าแบบและผิวโครเมี่ยมขัดเงา / ดำเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มลักษณะและความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อน ชุดประแจเหล่านี้มีหัวแบบคงที่ซึ่งสามารถใส่กับตัวยึด 4,6 และ 12 จุดและคันโยกสวิตช์ถอยหลังเพื่อเปลี่ยนทิศทางการหมุนได้อย่างง่ายดาย ชุดประแจ Proto แบบพลิกกลับได้เหล่านี้ส่วนใหญ่สามารถปรับแนวได้เองกับตัวยึดและใช้ได้กับทุกซอกทุกมุมของเครื่องยนต์เนื่องจากโครงสร้างที่กะทัดรัด เลือกจากชุดประแจ Proto ที่มีให้เลือกมากมายในการชดเชย 0 และ 25 องศา Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปั๊มไฟฟ้าไฮดรอลิกแรงสูง
- ครอบคลุมรถเข็น
- รถยกรถพ่วงและอุปกรณ์เสริม
- พัดลม DC
- อุปกรณ์หรี่ไฟ
- เต้ารับและภาชนะ
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- แทรกด้าย
- ไฟเบอร์กลาส
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- OLFA เครื่องตัดโรตารี่
- PASS AND SEYMOUR การตรวจสอบความต่อเนื่องของกราวด์ที่ใช้งานยากเป็นพิเศษ ปลั๊กใบมีดตรง
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ตัวกรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย 25 ไมครอน ซีลไวตัน
- SPEARS VALVES หน้าแปลนตาบอด PVC
- MARATHON MOTORS มอเตอร์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง พัดลมระบายความร้อนแบบปิดทั้งหมด C Face Footed
- EATON ตัวดำเนินการปุ่มกดซีรีส์ 10250T
- Cementex USA ชุดคุณสมบัติ 12 แคลอรี่ พาร์กา
- ALL MATERIAL HANDLING ลิงค์เชื่อมต่อซีรีส์ CLX เกรด 100
- ANSELL 37-200 ถุงมือไนไตรล์แบบใช้ซ้ำได้ประสิทธิภาพสูงสีเขียว Alphatec
- WINSMITH ซีรีส์ตู้ SE, ขนาด E17, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDBS