จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5563 พาวเวอร์มิเตอร์ ฟลัชเมาท์ 10A 20 - 690V | AG2FBR 31HK33

SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5563 มิเตอร์ไฟฟ้าฟลัชเมาท์ 10A 20 - 690V

In Stock
รายการ: AG2FBR รุ่น: METSEPM5563ข้ามอ้างอิง: 31HK33

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿117,815 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดพลังงาน
ความถูกต้อง+ / -% ฮิต
แอมป์1, 5
ความลึก2.83 "
แสดงไม่มีจอแสดงผล
ระดับการป้องกันไม่แนบ
ความสูง3.78 "
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100 / 480VAC, 125 / 250VDC
มาตรการมัลติฟังก์ชั่นพร้อม Harmonics
ช่วงมิเตอร์20 ถึง 690V
การติดราง DIN
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 70 องศา C.
ระยะ3
ความกว้าง3.78 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS9028300000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยความถูกต้องแอมป์ความกว้างความลึกแสดงความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตราคา
SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3555 มิเตอร์ไฟฟ้า 90 - 600VAC 5A | AF6UDW 20JM99 เมทซีม3555-30 องศาถึง 70 องศา C.+ / -% ฮิต54.2 "1.9 "จอแอลซีดี3.6 "90 / 600 VAC฿53,847
SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5110 พาวเวอร์มิเตอร์ จอ LCD แบบฝัง 35 - 480V | AG2FBP 31HK31 เมทเซพีเอ็ม5110-25 องศาถึง 70 องศา C.+ / -% ฮิต1, 53.78 "2.83 "Backlit LCD3.78 "100 / 415VAC, 125 / 250VDC฿52,053
SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5330 Power Meter Flush Mount LCD 35 - 480V | AG2FBQ 31HK 32 เมทเซพีเอ็ม5330-25 องศาถึง 70 องศา C.+ / -% ฮิต1, 53.78 "2.83 "Backlit LCD3.78 "100 / 415VAC, 125 / 250VDC฿72,722
SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5560 มิเตอร์ไฟฟ้า แบบฟลัชเมาท์ หน้าจอ LCD 20 ถึง 690 V | AG2FBT 31HK34 เมทเซพีเอ็ม5560-25 องศาถึง 70 องศา C.+ / -% ฮิต1, 53.78 "2.83 "Backlit LCD3.78 "100 / 480VAC, 125 / 250VDC฿129,926
SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3550 Power Meter, 90/600 Vac/Dc, 5 A Amps, +/-0.50% ความแม่นยำ ไม่ปิดบัง | CU2CTV 20JM98 เมทซีม3550--------฿42,902
SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3560 Power Meter, 90/600 Vac/Dc, 5 A Amps, +/-0.50% ความแม่นยำ, ไม่ได้ปิดล้อม, 50/60, LCD | CU2CTW 20JN01 เมทซีม3560--------฿67,629

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5563 มิเตอร์ไฟฟ้าฟลัชเมาท์ 10A 20 - 690V
฿117,815 / หน่วย