แคลมป์ปีกนกแนวนอน Destaco 215-S ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่การกดค้างสามารถใช้แทนตัวยึดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการออกแบบที่กะทัดรัดและมีความสูงต่ำสำหรับพื้นที่จำกัด ที่หนีบแนวนอนนี้มาพร้อมกับที่จับที่สามารถใช้งานได้จากด้านหน้าหรือด้านข้าง แคลมป์ยึดนี้มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีแถบยึดแบบแข็ง มุมเปิดของแถบแคลมป์ถึง 87 องศา และความจุในการจับยึด 200 ปอนด์ มาพร้อมกับที่จับ ระบบคันโยก และแถบยึด แถบยึดช่วยให้แน่ใจว่าวัตถุจะไม่เคลื่อนที่ และระบบคันโยกจะใช้แรงกดบนวัตถุอย่างเพียงพอเพื่อให้ชิ้นงานมั่นคงสำหรับการทำงาน แคลมป์มีการออกแบบคงที่เพื่อยึดและคลายชิ้นงานโดยไม่ต้องเคลื่อนแคลมป์ แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco นี้รวมเข้ากับระบบเชื่อมโยงที่ใช้แรงยึดอันทรงพลังโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยในการล็อคหรือปลดล็อค แคลมป์ปีกนกนี้ใช้เพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้มือจับคันโยกแนวนอนที่วางราบเมื่อจับแคลมป์ แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 215-S ถูกรวมเข้ากับระบบปรับแรงดันอัตโนมัติซึ่งจะปรับแรงดันของแคลมป์โดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถจับยึดชิ้นงานที่มีขนาดแตกต่างกันได้ แคลมป์ปีกนกแนวนอน Destaco 215-S ทำจากสแตนเลสและมีที่จับแนวนอนขนานกับแถบหนีบ
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 215-S ออกแบบมาสำหรับการประกอบ การแคลมป์สำหรับงานเบา และงานไม้ในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคบริโภค
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 215-S แคลมป์ล็อคแบบกดค้างแนวนอนเป็นแคลมป์ล็อคแนวนอนที่เล็กที่สุดของ Destaco
- โดดเด่นด้วยดีไซน์ทรงเตี้ยที่มีแท่งแข็งและฐานมีปีกเพื่อป้องกันการอุดตัน และเหมาะสำหรับการจับยึดแบบเบาในพื้นที่จำกัด
- เครื่องนี้มาพร้อมกับแกนหมุนนีโอพรีนสำหรับแรงจับสูงสุด
- แคลมป์สลับแนวนอน Destaco 215-S สามารถรองรับอุปกรณ์เสริมแกนหมุน M6 ได้
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 205208-M: ชุดประกอบสปินเดิลเหล่านี้มีแท่งเกลียวที่ช่วยในการติดตั้งตัวหนีบสลับแนวนอน Destaco 215-S เพื่อยึดวัสดุไว้กับพื้นผิวการทำงาน แกนหมุนเหล่านี้สามารถปรับให้เข้ากับวัสดุที่มีความหนาต่างกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้แทนแกนหมุนที่สึกหรอ/เสียหายเพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์และลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสึกกร่อนเมื่อตัวหยุดยางเริ่มสึกหรอ
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลับแนวนอน Destaco 215-S เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลับแนวนอน Destaco 215-S มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูยึดแบบเกลียวที่ช่วยให้ติดตั้งยูนิตกับพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ที่หนีบสลับแนวนอนทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบสลับแนวนอนใช้การล็อคแบบ over-center เพื่อยึดชิ้นงานหรือฟิกซ์เจอร์ให้อยู่ในตำแหน่งล็อค
ถาม เราจะวัดความจุของแคลมป์สลับได้อย่างไร
A. ความจุของแคลมป์แบบสลับเฉพาะสามารถวัดได้โดยการคำนวณระยะห่างระหว่างแผ่นแคลมป์ (ที่ตำแหน่งสูงสุด) และโต๊ะทำงาน
Q. ตัวหนีบแบบกดค้างทำงานอย่างไร?
A. ตัวหนีบสลับจะทำงานกับชิ้นงานและบีบอัดหรือยืดข้อต่อที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ชิ้นงานอยู่กับที่
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. จาระบีข้อต่อ เช่น Mobil XTC แนะนำให้ใช้กับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
ถาม คุณจะปรับแคลมป์สลับแนวนอนได้อย่างไร?
A. หลังจากหนีบแล้ว แคลมป์สามารถปรับได้โดยการคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น (มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ที่เลือกเพื่อป้องกันการเสียดสี การบิด หรืองอ)
ถาม: สามารถถอดปลอกแฮนด์ Destaco ออกจากแคลมป์ได้หรือไม่
A. โดยทั่วไป ด้ามจับ Destaco สามารถถอดออกได้โดยการเลื่อนออก อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์จับยึดบางตัวจะต้องถูกตัดออก เนื่องจากอุปกรณ์จับยึดแบบจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับรูปทรงของการออกแบบที่จับที่อยู่ด้านล่าง
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม