แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวนอน Destaco 215-USS ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ชิ้นงานอยู่กับที่และยึดกับพื้นผิวเรียบสำหรับงานไม้และโรงงานผลิต แคลมป์บาร์แบบถือด้วยมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจได้ถึงวงจรชีวิตที่ยาวนานโดยใช้แขนจับยึดและสปินเดิลแบบมาตรฐาน การออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำช่วยลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและใช้งานแคลมป์ ซึ่งช่วยให้ใช้งานในพื้นที่จำกัดได้ง่าย แคลมป์สลับนี้มีแท่งรูปตัว U ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ปรับแกนหมุนได้อย่างรวดเร็วตามความยาวของแท่งจับ คุณลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับแคลมป์สลับสำหรับชิ้นงานขนาดต่างๆ นอกจากนี้ แคลมป์สลับ Destaco 215-USS ยังมาพร้อมกับสปินเดิลหัวหกเหลี่ยมสแตนเลสแบบปรับได้ที่ช่วยให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงานและป้องกันไม่ให้หลวม/ลื่นไถล มีโครงสร้างสแตนเลสทั้งหมดเพื่อป้องกันความเสียหาย / การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีสูงและสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง อย่างไรก็ตาม แคลมป์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับงานกลึงและงานโลหะ มีให้เลือกทั้งแบบเหล็ก แท่งตัว U แบบฐานตรง และแบบแท่งฐานแข็งแบบมีปีกบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 215-USS ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบการปิดและการติดตั้ง รวมถึงการประกอบและการทำงานไม้ในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการเชื่อมและการแปรรูปอาหาร แต่ไม่แนะนำให้ใช้กับการตัดเฉือน
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 215-USS แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวนอนพร้อมแกนสแตนเลสแบบปรับได้ที่ป้องกันไม่ให้ชิ้นงานลื่นไถลและสูญเสียการยึดเกาะระหว่างการทำงาน
- การออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายในพื้นที่จำกัด และช่วยให้มั่นใจว่าต้องมีระยะห่างเหนือศีรษะขั้นต่ำในระหว่างการจับยึด
- แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวนอน Destaco มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อป้องกันไม่ให้แคลมป์งอ/แตกหักภายใต้ภาระหนัก ในขณะเดียวกันก็ต้านทานการสึกหรอต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสีสูง/สภาพอุตสาหกรรม
- มีฐานแบบหน้าแปลนพร้อมรูยึดสองคู่ จึงมั่นใจได้ว่าติดตั้งได้อย่างปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
- แถบหนีบและที่จับของแคลมป์ล็อคแบบสลับแนวนอน Destaco สามารถเปิดได้ถึง 87 & 78 องศาตามลำดับ
- มีแขนจับยึดแบบ U bar เพื่อให้รับน้ำหนักได้สูงสุด 250 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 202943-M สปินเดิลหัวหกเหลี่ยมสแตนเลสมีให้สำหรับเปลี่ยนสปินเดิลที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 215-USS
- แหวนหน้าแปลน Destaco 215905 ใช้เพื่อรักษาน้ำหนักให้เพียงพอสำหรับการขันสลักเกลียวและปะเก็นของหน้าแปลน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 215-USS ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 215-USS มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดสองคู่เพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้อย่างปลอดภัย สามารถถอดแคลมป์นี้ออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับเมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวนอนในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกจากแถบ U bar ฐานหน้าแปลนนี้แล้ว Destaco ยังมีแถบ U ฐานตรง (เดสทาโก้ 215-UB) และแท่งแข็งฐานหน้าแปลน (เดสทาโก้ 215-S) สไตล์แคลมป์แนวนอนเช่นกัน
Q. แคลมป์ค้างแนวนอนคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco ออกแบบมาเพื่อจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานโลหะและงานไม้
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม แคลมป์ยึดแนวนอนทำงานอย่างไร
A. แคลมป์อาร์มแคลมป์แบบแท่ง U บางตัวมีแกนนีโอพรีนแบบปลายแบนที่ยึดติดซึ่งควบคุมด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นและความทนทานของแคลมป์เชิงกล ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์