DAYTON 2 ปุ่ม ปุ่มกดจี้ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าได้
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | การกระทำ | รูปแบบการติดต่อ | คะแนนการติดต่อ | ความลึก | ความสูง | สีที่อยู่อาศัย | คะแนน NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20C815 | 1.73 " | ชั่วขณะ | 1NO / 1NC | 240V | 2.83 " | 7.56 " | สีเหลือง | 4X | ฿8,232 | |
A | 20C814 | 1.73 " | ชั่วขณะ | 2 น | 240V | 2.83 " | 7.56 " | สีเหลือง | 4X | ฿6,519 | |
B | 20C813 | 2.08 " | ชั่วขณะ | 2 น | 600 VAC/DC | 2.91 " | 9.25 " | สีเหลือง | 4, 4X, 5 และ IP65 | ฿6,893 | |
C | 20C805 | 2.19 " | ชั่วขณะ | 2NO / 2 ความเร็ว | 600 VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | สีเหลือง | 1, 3, 3R, 4, 4X | ฿7,685 | |
D | 20C807 | 2.19 " | การบำรุงรักษา | 1NO / 1NC | 600 VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | สีเหลือง | 1, 3, 3R, 4, 4X | ฿7,550 | |
E | 20C809 | 2.19 " | ชั่วขณะ | 2 น | 600 VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | สีเหลือง | 1, 3, 3R, 4, 4X | ฿6,155 | |
F | 20C811 | 2.19 " | ชั่วขณะ | 2 น | 600 VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | Black | 1, 3, 3R, 4, 4X | ฿5,803 | |
C | 20C804 | 2.19 " | ชั่วขณะ | 2NO / 2NC | 600 VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | สีเหลือง | 1, 3, 3R, 4, 4X | ฿5,987 | |
G | 20C806 | 2.19 " | ชั่วขณะ | 2 น | 600 VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | สีเหลือง | 1, 3, 3R, 4, 4X | ฿6,323 | |
H | 20C808 | 2.19 " | ชั่วขณะ | 1NO / 1NC | 600 VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | สีเหลือง | 1, 3, 3R, 4, 4X | ฿6,029 | |
I | 20C810 | 2.19 " | ชั่วขณะ | 2 น | 600 VAC/DC | 2.98 " | 4.62 " | สีแดง | 1, 3, 3R, 4, 4X | ฿5,701 | |
J | 20C812 | 2.19 " | ชั่วขณะ | 2 น | 600 VAC/DC | 2.98 " | 8" | สีเหลือง | 1, 3, 3R, 4, 4X | ฿5,328 |
ปุ่มกดจี้ที่ผู้ใช้กำหนดได้ 2 ปุ่ม
สถานีปุ่มกด Dayton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานรอกมาตรฐาน มีที่จับนิ้วขนาดใหญ่เพื่อให้จับและใช้งานได้สะดวก สถานีปุ่มกดที่แสดงรายการ CE, CSA และ UL เหล่านี้มีวัสดุตัวเรือน ABS / โพลีคาร์บอเนต เลือกจากสถานีปุ่มกดเหล่านี้ที่มีอยู่มากมาย มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบคงที่และแบบการทำงานชั่วขณะ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หัวดายเกลียวท่อ
- ท่อลูกฟูก
- เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
- อุปกรณ์เสริมอินเตอร์คอมแบบมีสาย
- จ่ายเข็มและเข็มฉีดยา
- benders
- บรรเทาความเครียด
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- มหาดไทยยานยนต์
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- OTC TOOLS เครื่องดึง
- APPROVED VENDOR คลิปสปริงแบบขยาย
- BUSSMANN TB345 ซีรี่ส์เทอร์มินัลบล็อก
- AUTOQUIP PLT ซีรีส์ Dock Lift
- WATTS ชุดเครื่องทำน้ำอุ่น
- BENCHMARK SCIENTIFIC Mortexer Series วอร์เท็กซ์เซอร์
- MARTIN SPROCKET ซ็อกเก็ตมาตรฐาน SAE 1 จุดไดรฟ์ 2/12 นิ้ว
- WESTWARD ชุดเครื่องมือหลัก
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ดอกสว่าน
- SMC VALVES Cba2 Series กระบอกสูบก้านสูบ