Dayton 20c813 | สถานีจี้ Nema 4 4 X 5 Ip65 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 20C813 สถานีจี้ Nema 4 4 x 5 Ip65 | เอบี4คิวมี่

DAYTON 20C813 สถานีจี้ Nema 4 4 x 5 Ip65

In Stock
รายการ: AB4QMY รุ่น: 20C813
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
฿6,893 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีปุ่มกดจี้
การกระทำชั่วขณะ
รูปแบบการติดต่อ2 น
คะแนนการติดต่อ600 VAC/DC
ความลึก2.91 "
ความสูง9.25 "
สีที่อยู่อาศัยสีเหลือง
วัสดุที่ใช้ผลิตABS / โพลีคาร์บอเนต
Hub1/2 "-14 NPT ท่อทางเข้ารูด้านบน
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA4, 4X, 5 และ IP65
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน2
ประเภทผู้ปฏิบัติงานปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
ความกว้าง2.08 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • Mechanical Interlock (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างการกระทำรูปแบบการติดต่อคะแนนการติดต่อความลึกความสูงสีที่อยู่อาศัยคะแนน NEMAราคา
DAYTON 20C804 จี้สเตชั่นสีเหลือง 2no / 2nc | AB4QMN 20C8042.19 "ชั่วขณะ2NO / 2NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "สีเหลือง1, 3, 3R, 4, 4X฿5,987
DAYTON 20C805 จี้สเตชั่นสีเหลือง 2 สปีด | AB4QMP 20C8052.19 "ชั่วขณะ2NO / 2 ความเร็ว600 VAC/DC2.98 "4.62 "สีเหลือง1, 3, 3R, 4, 4X฿7,685
DAYTON 20C806 จี้สเตชั่น 2 ยูนิต 2 ไม่ | AB4QMQ 20C8062.19 "ชั่วขณะ2 น600 VAC/DC2.98 "4.62 "สีเหลือง1, 3, 3R, 4, 4X฿6,323
DAYTON 20C807 จี้สเตชั่น 2 ยูนิต 1no / 1nc | AB4QMR 20C8072.19 "การบำรุงรักษา1NO / 1NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "สีเหลือง1, 3, 3R, 4, 4X฿7,550
DAYTON 20C808 จี้สเตชั่น 1no / 1nc | AB4QMT 20C8082.19 "ชั่วขณะ1NO / 1NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "สีเหลือง1, 3, 3R, 4, 4X฿6,029
DAYTON 20C809 จี้สเตชั่น 2no | AB4QMU 20C8092.19 "ชั่วขณะ2 น600 VAC/DC2.98 "4.62 "สีเหลือง1, 3, 3R, 4, 4X฿6,155
DAYTON 20C810 จี้สเตชั่นสีแดง 2no | AB4QMV 20C8102.19 "ชั่วขณะ2 น600 VAC/DC2.98 "4.62 "สีแดง1, 3, 3R, 4, 4X฿5,701

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 20C813 สถานีจี้ Nema 4 4 x 5 Ip65
฿6,893 / หน่วย