DAYTON 2ZXP1 ปั๊มหอยโข่ง 3/4hp 1 Ph 115/208-230v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
แอมป์ | 10.7 / 5.2-5.3 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 24 @ 40 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 14-52 @ 45-20 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | เข้าถึงได้ง่ายที่ด้านล่าง |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56J |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 61 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 56 |
GPM ของน้ำที่ 2 ฟุต ของหัวหน้า | 69 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 52 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 47 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 42 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 24 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 65 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 4 |
ความสูง | 9.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
ประเภทใบพัด | จุดเปิด |
ทางเข้า | 1-1 / 2 " |
แรงดันขาเข้า | 75 PSI |
ความยาว | 17 5 / 16 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 75 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 3 / 8 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 100 SSU |
สูงสุด GPM @ หัวหน้า | 69 @ 2 ฟุต |
สูงสุด ศีรษะ | 52 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
แม็กซ์ ความดัน | 22.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.3 |
นาที. GPM @ หัวหน้า | 4 @ 50 ฟุต |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ก.ค.ศ |
กรอบ NEMA / IEC | 56J |
ทางออก | 1-1 / 2 " |
ระยะ | 1 |
การหมุนพอร์ต | เดียว |
วัสดุสกรู | ชุบสังกะสี |
ใบสมัครประทับตรา | อายุการใช้งานยาวนานเมื่อไม่ใช้สารกัดกร่อนแบบแห้งหรือปั๊ม |
วัสดุซีล | Buna-N, คาร์บอน, เซรามิก, SS |
ประเภทซีล | เชิงกล |
ปัจจัยการบริการ | 1.5 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ลิฟท์ดูด | 6 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | รองพื้นเอง |
UPC | 190735242827 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กหล่อ |
วัสดุเปียก | เหล็กหล่อ, Buna-N, คาร์บอน, เซรามิค, SS |
ความกว้าง | 6.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N810 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46 ฟุต | 213 | 197 | 180 | 144 | - | ฿74,499 | ||
12N811 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46 ฟุต | 213 | 197 | 180 | 144 | - | ฿153,025 | ||
12N812 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67 ฟุต | 264 | 246 | 228 | 197 | - | ฿75,168 | ||
12N813 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67 ฟุต | 264 | 246 | 228 | 197 | - | ฿134,061 | ||
12N814 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82 ฟุต | 333 | 323 | 309 | 285 | - | ฿91,526 | ||
12N815 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82 ฟุต | 333 | 323 | 309 | 285 | - | ฿143,045 | ||
2ZXP2 | 56 | 2.5-2.4/1.2 | 24 @ 40 ฟุต | 52 | 47 | 42 | 24 | 65 | ฿33,514 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.