DAYTON 12N811 ปั๊มหอยโข่ง Self-priming 3 Hp Ss
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
แอมป์ | 8.2-7.4/3.7 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 119 @ 46 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 51 ถึง 37 @ 93 ถึง 155 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | 3/4 "-14 NPT |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 182เจเอ็ม |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 241 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 227 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 213 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 197 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 180 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 144 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 100 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 42 |
ความสูง | 12.68 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
HP | 3 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทใบพัด | กึ่งเปิด |
ทางเข้า | 3" |
แรงดันขาเข้า | 100 PSI |
ความยาว | 26.75 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 3 / 8 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 100 SSU |
สูงสุด GPM @ หัวหน้า | 241 @ 10 ฟุต |
สูงสุด ศีรษะ | 65 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
แม็กซ์ ความดัน | 28.1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.0 |
นาที. GPM @ หัวหน้า | 42 @ 60 ฟุต |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 - เฟส |
กรอบ NEMA / IEC | 182เจเอ็ม |
ทางออก | 3" |
ระยะ | 3 |
การหมุนพอร์ต | ไม่ |
วัสดุสกรู | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ใบสมัครประทับตรา | ของเหลวที่ไม่ติดไฟและไม่กัดกร่อนเข้ากันได้กับวัสดุชิ้นส่วนซีลได้ถึง 200 องศาฉ |
วัสดุซีล | คาร์บอนเซรามิก - ไวตัน |
ประเภทซีล | เชิงกล |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
วัสดุเพลา | เหล็ก w / สแตนเลส |
ลิฟท์ดูด | 20 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | รองพื้นเอง |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุเปียก | สแตนเลส, Buna N, คาร์บอน, เซรามิก, |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 69.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 72.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.86 |
รหัส HS | 8413702015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N810 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46 ฟุต | 213 | 197 | 180 | 144 | - | ฿70,155 | ||
12N812 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67 ฟุต | 264 | 246 | 228 | 197 | - | ฿70,784 | ||
12N813 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67 ฟุต | 264 | 246 | 228 | 197 | - | ฿126,244 | ||
12N814 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82 ฟุต | 333 | 323 | 309 | 285 | - | ฿86,190 | ||
12N815 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82 ฟุต | 333 | 323 | 309 | 285 | - | ฿134,704 | ||
2ZXP1 | 56 | 10.7 / 5.2-5.3 | 24 @ 40 ฟุต | 52 | 47 | 42 | 24 | 65 | ฿33,213 | ||
2ZXP2 | 56 | 2.5-2.4/1.2 | 24 @ 40 ฟุต | 52 | 47 | 42 | 24 | 65 | ฿31,562 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.