MOEN ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการติดตั้ง | แกลลอนต่อฟลัช | ขนาดขาเข้า | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8310 | ห้องน้ำ | 1.6 | 1.5 " | (4) แบตเตอรี่ AA | ฿27,686 | |
B | 8311AC 12 | ห้องน้ำ | 1.28 | 1.5 " | 12 VAC | ฿28,175 | |
A | 8311 | ห้องน้ำ | 1.28 | 1" | (4) แบตเตอรี่ AA | ฿28,468 | |
C | 8312 | ที่ปัสสาวะ | 1 | 3 / 4 " | (4) แบตเตอรี่ AA | ฿26,191 |
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Moen ใช้ในห้องน้ำสาธารณะสำหรับโถปัสสาวะชาย วาล์วที่ทำงานด้วยเซ็นเซอร์เหล่านี้ไม่ต้องการการสัมผัสจากผู้ใช้เพื่อเปิดใช้งาน ซึ่งจะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยจะทริกเกอร์การล้างโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดหรือเมื่อผู้ใช้เคลื่อนออกจากช่วงเซ็นเซอร์ ฟลัชมิเตอร์เหล่านี้ทำงานที่แรงดันตั้งแต่ 10 ถึง 125 psi ให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 250000 รอบ และมีขนาดทางเข้า 0.75, 1 และ 1.5 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ช่วยหายใจ
- เครื่องเจาะรูและเครื่องวัดลวด
- เครื่องบดผสมโคลนและกระทะ
- ฟิวส์แก้วและเซรามิกอเมริกัน
- ชุดไมโครมิเตอร์
- อุปกรณ์เชื่อม
- เครื่องมือไฟฟ้า
- สกรู
- ล้อและล้อ
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- KEY-BAK รีลคีย์ Chrome แยก
- SPEEDAIRE กระบอกลมขนาดกะทัดรัดแบบ Double Acting, Basic Mount, 2-1 / 2 "Bore Diameter
- CLEVELAND CONTROLS โพรบวัดแรงดันคงที่
- BANJO FITTINGS ขายึดวาล์ว
- DURHAM MANUFACTURING ตู้เคลียร์วิว
- Arrow Pneumatics หน่วยงานกำกับดูแลระดับกลาง
- INTERMATIC ในขณะที่ใช้งาน Weatherproof Covers
- TIMKEN แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแบบแยกส่วน Heavy Series Standard Plummer Block
- NIBCO DWV เสื้อยืดทดสอบตรง
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเจาะเหล็กสำเร็จรูปสำหรับโซ่เบอร์ 80 ฟันแข็ง