Moen 8311ac12 | ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ 1.28 Gpf | 40d677 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MOEN 8311AC12 ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ 1.28 Gpf | AD3LTA 40D677

MOEN 8311AC12 ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ 1.28 Gpf

In Stock
รายการ: AD3LTA รุ่น: 8311AC12ข้ามอ้างอิง: 40D677
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
฿28,175 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟลัชวาล์วอัตโนมัติ
แบตเตอรี่250,000 รอบ
ตำแหน่งการเชื่อมต่อTop
เสร็จสิ้นChrome
ประเภทการติดตั้งห้องน้ำ
แกลลอนต่อฟลัช1.28
ขนาดขาเข้า1.5 "
แหล่งพลังงาน12 VAC
ช่วงความดัน10 ถึง 125 psi
หยาบใน11.5 "
ช่วงเซ็นเซอร์13-3/4" to 39-3/8"
ข้อต่อ Spud1-1 / 2 "
การออกแบบวาล์วลูกสูบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.54
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)36.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.67
รหัส HS8481801030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • เปิดเผย / ปกปิด (เปิดเผย)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งแกลลอนต่อฟลัชขนาดขาเข้าแหล่งพลังงานราคา
MOEN 8310 ลูกสูบชักโครกอัตโนมัติแบบฟลัชวาล์ว | AD3LRM 40D661 8310ห้องน้ำ1.61.5 "(4) แบตเตอรี่ AA฿27,686
MOEN 8311 ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ 1.28 Gpf | AD3LRN 40D662 8311ห้องน้ำ1.281"(4) แบตเตอรี่ AA฿28,468
MOEN 8312 ลูกสูบโถปัสสาวะหญิงฟลัชวาล์วอัตโนมัติ | AD3LRP 40D663 8312ที่ปัสสาวะ13 / 4 "(4) แบตเตอรี่ AA฿26,191

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MOEN 8311AC12 ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ 1.28 Gpf
฿28,175 / หน่วย