ABC HAMMERS ค้อนเลื่อนทองเหลือง
ค้อนเลื่อนทองเหลือง ABC ใช้เพื่อส่งแรงกระแทกอันทรงพลังไปยังวัสดุแข็งระหว่างงานรื้อถอน & งานก่อสร้าง และงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำลายคอนกรีตหรือหินชิ้นใหญ่ ค้อนทองเหลืองเหล่านี้มีความสมดุลเพื่อการควบคุมและความคล่องแคล่วที่ง่ายดายในโครงการขนาดใหญ่โดยที่หน้า...ความละเอียดเป็นสิ่งสำคัญ มีความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกและลดความเสียหายในการทำงาน ค้อนเลื่อนทองเหลืองเหล่านี้มีทั้งด้ามไม้และไฟเบอร์กลาส ค้อนที่มีด้ามจับไม้ฮิกคอรีเกรด A ของเทนเนสซีนั้นเรียวเป็นพิเศษ ผ่านการขัดไฟและมีการเคลือบยูรีเทนที่เหนียวเพื่อความทนทานและการป้องกันรังสียูวีที่ดีขึ้น พวกเขามีที่จับพื้นผิวสำหรับจับกันลื่นในขณะที่โดดเด่น ค้อนที่มีด้ามจับไฟเบอร์กลาสสีเหลืองได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้งานซ้ำๆ พวกเขามีที่จับเบาะเพื่อความสบายสูงสุดในขณะที่โดดเด่นอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | น้ำหนักหัว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | ความยาวจับ | จัดการวัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอบีซีทูบี | 8 ปอนด์ | 35 " | 2.375 " | 32 " | ไม้ | ฿7,887 | |
B | เอบีซีทูบีเอฟ | 8 ปอนด์ | 36 " | 2.375 " | 33 " | ไฟเบอร์กลาส | ฿8,731 | |
C | เอบีซีทูบีเอฟ | 10 ปอนด์ | 36 " | 2.5 " | 33 " | ไฟเบอร์กลาส | ฿10,623 | |
D | เอบีซีทูบี | 10 ปอนด์ | 35 " | 2.5 " | 32 " | ไม้ | ฿9,258 | |
E | เอบีซีทูบีเอฟ | 12 ปอนด์ | 37 " | 2.625 " | 33 " | ไฟเบอร์กลาส | ฿13,863 | |
F | เอบีซีทูบี | 12 ปอนด์ | 36 " | 2.625 " | 32 " | ไม้ | ฿12,272 | |
G | เอบีซีทูบี | 14 ปอนด์ | 36 " | 2.75 " | 32 " | ไม้ | ฿13,941 | |
H | เอบีซีทูบีเอฟ | 14 ปอนด์ | 37 " | 2.75 " | 33 " | ไฟเบอร์กลาส | ฿15,896 | |
I | เอบีซีทูบี | 20 ปอนด์ | 36 " | 3" | 32 " | ไฟเบอร์กลาส | ฿18,566 | |
J | เอบีซีทูบีเอฟ | 20 ปอนด์ | 37 " | 3" | 33 " | ไฟเบอร์กลาส | ฿20,127 |
กลไกการทำงาน
- จับด้ามค้อนแล้วยกขึ้นเหนือหัว
- นำค้อนลงบนพื้นผิวเป้าหมายด้วยการแกว่งโดยใช้ความแข็งแรงของร่างกายส่วนบนเพื่อสร้างแรง
- แรงที่ส่งและน้ำหนักของหัวค้อนจะส่งแรงกระแทกอย่างทรงพลังไปยังเป้าหมายเพื่อแยกหรือสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ หิน หรือชิ้นส่วนวัสดุแข็งอื่นๆ
- ที่จับค้อนสามารถดูดซับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนบางส่วนที่เกิดจากการกระแทกเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่มือและแขนของผู้ใช้
คำถามที่พบบ่อย
ข้อดีของการใช้ค้อนหัวทองเหลืองเหล่านี้คืออะไร?
- หัวทองเหลืองมีคุณสมบัติไม่เกิดประกายไฟสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายหรือวัตถุไวไฟ
- ทองเหลืองยังทนทานต่อการกัดกร่อน จึงเป็นตัวเลือกที่ทนทานซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าค้อนเหล็กทั่วไป
วิธีดูแลรักษาค้อนเลื่อนทองเหลือง ABC เหล่านี้
- เก็บไว้ในที่แห้งโดยไม่ให้สัมผัสกับสารเคมีที่รุนแรงหรืออุณหภูมิที่สูงเกินไป
- หากค้อนสกปรก ผู้ใช้สามารถทำความสะอาดโดยใช้สบู่และน้ำอ่อนๆ
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้ค้อนเลื่อนทองเหลือง ABC คืออะไร?
- สวมอุปกรณ์ป้องกันเสมอ เช่น แว่นตานิรภัยและถุงมือทำงาน เพื่อป้องกันเศษผงและแรงสั่นสะเทือน
- ห้ามแกว่งค้อนเหนือศีรษะของผู้ใด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จับที่ด้ามจับอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แบริ่งสัมผัสเชิงมุม
- ถุงขยะอันตราย
- ท่อแรงดันสูงไฮดรอลิก Assy
- มอเตอร์ 50 Hz
- กรอบเอกสารและโปสเตอร์
- กล่องไฟฟ้า
- อิเล็กทรอนิกส์
- ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริม
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- SNAP-TITE จุกนม 316 SS
- GUARD DOG ตัวป้องกันสายเคเบิลแบบบานพับ
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน SBR, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8-1/4 นิ้ว, สีแดง
- GORLITZ ปลั๊ก Hex
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 บอลวาล์วแนวตั้งอุตสาหกรรม 3 ทาง, BSP เกลียว, FKM, เมตริก
- EATON ชุดประกอบเสา Pringle Series
- MARTIN SPROCKET 4040 บูชเทเปอร์
- VESTIL ความสูงที่ตั้งโปรแกรมได้
- NIBCO เช็ควาล์วดิสก์คู่
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็วหนอน XSTD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า