ABC HAMMERS ABC8BF ค้อนเลื่อน ทองเหลือง 8 ปอนด์ ด้ามไฟเบอร์กลาส 33 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ค้อนฆ้อน |
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | 2.375 " |
ความยาวจับ | 33 " |
จัดการวัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
ความยาวหัว | 5" |
วัสดุหัว | ทองเหลือง |
น้ำหนักหัว | 8 ปอนด์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 36 " |
UPC | 855707004109 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | น้ำหนักหัว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | ความยาวจับ | จัดการวัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอบีซีทูบี | 8 ปอนด์ | 35 " | 2.375 " | 32 " | ไม้ | ฿7,887 | ||
เอบีซีทูบี | 10 ปอนด์ | 35 " | 2.5 " | 32 " | ไม้ | ฿9,258 | ||
เอบีซีทูบีเอฟ | 10 ปอนด์ | 36 " | 2.5 " | 33 " | ไฟเบอร์กลาส | ฿10,623 | ||
เอบีซีทูบี | 12 ปอนด์ | 36 " | 2.625 " | 32 " | ไม้ | ฿12,272 | ||
เอบีซีทูบีเอฟ | 12 ปอนด์ | 37 " | 2.625 " | 33 " | ไฟเบอร์กลาส | ฿13,863 | ||
เอบีซีทูบี | 14 ปอนด์ | 36 " | 2.75 " | 32 " | ไม้ | ฿13,941 | ||
เอบีซีทูบีเอฟ | 14 ปอนด์ | 37 " | 2.75 " | 33 " | ไฟเบอร์กลาส | ฿15,896 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.