Fiberplate 870050 | เม็ดกรวด Polypropylene Gry 1/4 X 24 X 24 In | 4ate7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FIBERPLATE 870050 Grit Polypropylene Gry 1/4 x 24 x 24 นิ้ว | AD6UQC 4ATE7

FIBERPLATE 870050 Grit Polypropylene Gry 1/4 x 24 x 24 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6UQC รุ่น: 870050ข้ามอ้างอิง: 4ATE7
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
฿8,358 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสต็อกจาน
สีสีเทาเข้ม
ความยาว24 "
ความอดทนความยาว+/- 0.125 "
วัสดุโพลีเอสเตอร์พรีเมี่ยม
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
ประเภทเรซิ่นคอร์เว็กซ์
ความหนา1 / 4 "
ความอดทนความหนา+ 0.125 / -0.063 "
ชนิดภาพเขียนด้วย Grit
ความกว้าง24 "
ความอดทนความกว้าง+/- 0.125 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.54
ความสูงของเรือ (ซม.)0.64
ความยาวเรือ (ซม.)60.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)60.96
รหัส HS3925900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความหนาความอดทนความหนาความกว้างราคา
FIBERPLATE 870000 Grit Polypropylene Gry 1/8 x 12 x 12 นิ้ว | AD6UPX 4ATE2 87000012 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "฿5,148
FIBERPLATE 870010 Grit Polypropylene Gry 1/4 x 12 x 12 นิ้ว | AD6UPY 4ATE3 87001012 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "฿5,991
FIBERPLATE 870020 Grit Polypropylene Gry 3/8 x 12 x 12 นิ้ว | AD6UPZ 4ATE4 87002012 "3 / 8 "+ 0.125 / -0.063 "12 "฿6,696
FIBERPLATE 870030 Grit Polypropylene Gry 1/2 x 12 x 12 นิ้ว | AD6UQA 4ATE5 87003012 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "฿7,448
FIBERPLATE 870040 Grit Polypropylene Gry 1/8 x 24 x 24 นิ้ว | AD6UQB 4ATE6 87004024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "24 "฿7,171
FIBERPLATE 870060 Grit Polypropylene Gry 3/8 x 24 x 24 นิ้ว | AD6UQD 4ATE8 87006024 "3 / 8 "+ 0.125 / -0.063 "24 "฿10,000
FIBERPLATE 870070 Grit Polypropylene Gry 1/2 x 24 x 24 นิ้ว | AD6UQE 4ATE9 87007024 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "24 "฿12,189

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FIBERPLATE 870050 Grit Polypropylene Gry 1/4 x 24 x 24 นิ้ว
฿8,358 / หน่วย