สว่านกระแทก ABC HAMMERS Stryker XHD Series
ค้อนเลื่อน ABC STRYKER XHD Series ใช้ในการขุดเพื่อทำลายหิน ออกแบบมาสำหรับงานรื้อถอนและเจาะทะลุผนังปูนหรือผนังก่ออิฐ
สไตล์ | รุ่น | น้ำหนักหัว | ความยาวหัว | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | ความยาวจับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XHD212S | ปอนด์ 2.5 | 4" | 1.75 " | 12 " | ฿1,273 | |
B | XHD412S | ปอนด์ 4 | 5" | 1.75 " | 12 " | ฿1,440 |
คุณสมบัติ
- ค้อนเลื่อน ABC STRYKER XHD ซีรีส์มีด้ามจับโพลีเสริมเหล็กที่มีรูปร่างตามหลักสรีรศาสตร์ เพื่อความปลอดภัยในการยึดค้อนกับข้อมือและรับประกันความปลอดภัยของผู้ใช้
- พวกเขามีแผ่นล็อคที่เป็นบวกสำหรับการยึดหัวค้อนอย่างแน่นหนาเพื่อการเชื่อมต่อที่แยกไม่ออกกับที่จับ
- ค้อนเลื่อนเหล่านี้ยังมีแท่งเหล็กสปริงแรงดึงสูงที่ขึ้นรูปด้วยวัสดุโคโพลิเมอร์เพื่อต้านทานแรงกระแทก
- พวกเขามีหัวเหล็กหลอมขึ้นรูปที่เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI, BS876 และ ISO 15601 สำหรับความแข็งแกร่งของโครงสร้างและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
คำถามที่พบบ่อย
ค้อนเลื่อน XHD ซีรีส์เหล่านี้เหมาะสำหรับงานหนักหรือไม่?
ใช่ ค้อนเลื่อนเหล่านี้ผ่านการทดสอบการกระแทกมากกว่า 36000 ครั้งโดยไม่ล้มเหลว ทำให้เหมาะสำหรับงานหนัก
ค้อนเลื่อนแบบมือโยก ABC STRYKER XHD Series ดีกว่าค้อนไม้หรือไฟเบอร์กลาสอย่างไร
ค้อนเลื่อนมือซีรีส์ XHD เหล่านี้สามารถอยู่ได้นานกว่าค้อนไฟเบอร์กลาสหรือไม้ด้วยการตีเกินหลายพันครั้ง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์วขยายตัวตามอุณหภูมิ
- ประกอบท่อ PTFE
- รอกโซ่อากาศ
- คลิปร่างกาย
- การทดสอบการตกต่ำ
- เครื่องเป่าลม
- การควบคุม HVAC
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- ไม้ก๊อก
- DYNABRADE Air Random Orbital Sander พร้อมแผ่นไวนิล 5 "
- APPROVED VENDOR ทองเหลือง FNPT x MNPT Street Elbow, 90 องศา
- CHICAGO FAUCETS ก๊อกน้ำในห้องน้ำทองเหลือง
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ตัวเชื่อมต่อแบบหมุน
- DAYTON ปั๊มไฮโดรลิ
- HOFFMAN ชุดกุญแจกล่องรวมสัญญาณ
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF PVC ลดประเดิม, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- BALDOR / DODGE มู่เล่ย์ดรัมสำหรับงานหนัก XT70
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E24 ตัวลดความเร็วหนอน CDBD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 20/5 แรงม้า