ACME ELECTRIC CE Series Industrial Control Transformers, 220 x 440, 230 x 460, 240 x 480V หลัก
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | |
---|---|---|---|---|---|
A | CE50A008 | 3.38 " | 3" | 3" | RFQ
|
A | CE100A008 | 3.38 " | 3.5 " | 3.75 " | RFQ
|
A | CE75A008 | 3.46 " | 3.25 " | 3.38 " | RFQ
|
A | CE150B008 | 3.75 " | 4" | 4.5 " | RFQ
|
A | CE200B008 | 3.75 " | 4" | 4.5 " | RFQ
|
A | CE250B008 | 4" | 4" | 4.5 " | RFQ
|
A | CE300B008 | 4.38 " | 4" | 4.5 " | RFQ
|
A | CE350B008 | 4.95 " | 4.5 " | 5.25 " | RFQ
|
A | CE500B008 | 5.43 " | 4.5 " | 5.25 " | RFQ
|
B | CE1000F008 | 6.63 " | 5.5 " | 6.38 " | RFQ
|
A | CE750B008 | 7" | 5" | 5.25 " | RFQ
|
B | CE1500F008 | 7.31 " | 6" | 6.75 " | RFQ
|
B | CE3000F008 | 8.06 " | 8" | 9" | RFQ
|
B | CE2000F008 | 8.13 " | 6" | 6.75 " | RFQ
|
B | CE5000F008 | 10 " | 8" | 9" | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่านความยาว Jobber
- ตาย
- กุญแจมือที่ซ่อนอยู่
- อุปกรณ์กู้ภัยตก
- อุปกรณ์ดูดพรม
- มอเตอร์ HVAC
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- คู่มือการใช้งาน
- BATTALION ดึงมือจับ
- DORIAN Knurl Wheel O ซีรี่ส์
- DINEX รถเข็นส่งถาด
- DIXON ตัวเชื่อมต่อแบบ Dry Disconnect Coupler x 90 Deg. FNPT หมุน
- COOPER B-LINE ซ็อกเก็ตเมตรเดียวในตัว
- MI-T-M ท่อร้อยสาย
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL หลอดไฟแทน
- RUBBERMAID ถาดรองอาหารร้อน
- TB WOODS ข้อต่อแผ่นดิสก์แบบยืดหยุ่นซีรีส์ D
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR สไตล์ BM-R ขนาด 815 เฟืองตัวหนอน Ironman