ACME ELECTRIC CE2000F008 หม้อแปลงควบคุมอุตสาหกรรม, 240 X 480/120V, 2 kVA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงควบคุม |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 8.13 " |
ความยาว | 6" |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 220 x 440, 230 x 460, 240 x 480V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-ce2000f008.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 110 / 115 / 120V |
UPC | 047503005446 |
ความกว้าง | 6.75 " |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
CE1000F008 | 6.63 " | 5.5 " | 6.38 " | - | RFQ
|
CE100A008 | 3.38 " | 3.5 " | 3.75 " | - | RFQ
|
CE1500F008 | 7.31 " | 6" | 6.75 " | - | RFQ
|
CE150B008 | 3.75 " | 4" | 4.5 " | - | RFQ
|
CE200B008 | 3.75 " | 4" | 4.5 " | - | RFQ
|
CE250B008 | 4" | 4" | 4.5 " | - | RFQ
|
CE3000F008 | 8.06 " | 8" | 9" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.