ADAPT-ALL ตัวผู้ BSPP เป็นตัวผู้ JIC, อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิกข้อศอก 90 องศา
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ขนาด JIC ชาย (นิ้ว) | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9059-0402 | 0.72 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | ฿1,427 | |
A | 9059-0404 | 1" | 7 / 16-20 | 6000 PSI | ฿1,286 | |
A | 9059-0604 | 1.09 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | ฿1,383 | |
A | 9059-0504 | 1.09 " | 1 / 2-20 | 6000 PSI | ฿1,598 | |
A | 9059-0806 | 1.2 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ฿1,599 | |
A | 9059-0406 | 1.2 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | ฿2,014 | |
A | 9059-1008 | 1.4 " | 7 / 8-14 | 6000 PSI | ฿1,932 | |
A | 9059-0808 | 1.4 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ฿1,720 | |
A | 9059-0608 | 1.4 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | ฿2,174 | |
A | 9059-1212 | 1.6 " | 1-1/16-12 | 6000 PSI | ฿2,692 | |
A | 9059-1208 | 1.6 " | 1-1/16-12 | 6000 PSI | ฿2,625 | |
A | 9059-1612 | 1.8 " | 1-5/16-12 | 6000 PSI | ฿3,879 | |
A | 9059-1216 | 1.8 " | 1-1/16-12 | 6000 PSI | ฿3,932 | |
A | 9059-1616 | 1.9 " | 1-5/16-12 | 6000 PSI | ฿3,713 | |
A | 9059-0606 | 1.22 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | ฿1,598 | |
A | 9059-2020 | 2.3 " | 13 | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿6,274 | |
A | 9059-2424 | 2.6 " | 13 | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿9,740 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดติดตั้งเพิ่มไฟ LED Can Light
- โพสต์อุปกรณ์เสริมยอดนิยม
- ตัวกรองพื้นผิวเพิ่มเติม
- เครื่องดูดความชื้นในห้องปฏิบัติการ
- อลูมิเนียมฟอยล์ม้วน
- ประแจ
- คราดและเครื่องมือเพาะปลูก
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- สีภายนอกและคราบสกปรก
- HONEYWELL ฝากรองรีเทนเนอร์
- BALDWIN FILTERS ล้างชาม
- DIXON ประเดิมสาขาชาย
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ฉากกั้นห้อง Mobile Kits
- PASS AND SEYMOUR รวมแผ่นผนังเทอร์โมเซ็ตเปิดสามแก๊ง
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 บูชลดขนาด, Mipt x SR Fipt SS Collar
- EATON สปริงอัด
- BOSTON GEAR 48 Diametral Pich เกียร์เอียงสแตนเลส
- BROWNING มัดคู่หูซีรีส์ 5V 5 ร่อง