Adapt-all 9059-0606 | อะแดปเตอร์ Bspp เป็น Jic 9/16-18 3/8 นิ้ว-19 | 16p926 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ADAPT-ALL 9059-0606 Adapter Bspp To Jic 9 / 16-18 3/8 นิ้ว -19 | AA7UVM 16P926

ADAPT-ALL 9059 0606 อะแดปเตอร์ Bspp ถึง Jic 9/16-18 3/8 นิ้ว-19

In Stock
รายการ: AA7UVM รุ่น: 9059-0606อ้างไขว้: 16P926
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
฿1,672 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก
ประเภทอะแดปเตอร์90 องศาข้อศอก
ขนาดเธรด BSPP3 / 8 "-19
เสร็จสิ้นเงิน
วัสดุที่เหมาะสมโครเมียมไตรวาเลนต์
ความยาว1.22 "
ขนาด JIC ชาย (นิ้ว)9 / 16-18
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน6000 PSI
ประเภทด้ายBSPP ชายเป็น JIC ชาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาด JIC ชาย (นิ้ว)แม็กซ์ แรงกดดันจากงานราคา
ADAPT-ALL 9059-0402 Adapter Bspp To Jic 7 / 16-20 1/8 Inch-28 | AA7UVG 16P921 9059-04020.72 "7 / 16-206000 PSI฿1,486
ADAPT-ALL 9059-0404 Adapter Bspp To Jic 7 / 16-20 1/4 Inch-19 | AA7UVH 16P922 9059-04041"7 / 16-206000 PSI฿1,365
ADAPT-ALL 9059-0406 Adapter Bspp To Jic 7 / 16-20 3/8 Inch-19 | AA7UVJ 16P923 9059-04061.2 "7 / 16-206000 PSI฿2,122
ADAPT-ALL 9059-0504 Adapter Bspp To Jic 1 / 2-20 1/4 Inch-19 | AA7UVK 16P924 9059-05041.09 "1 / 2-206000 PSI฿1,672
ADAPT-ALL 9059-0604 Adapter Bspp To Jic 9 / 16-18 1/4 Inch-19 | AA7UVL 16P925 9059-06041.09 "9 / 16-186000 PSI฿1,420
ADAPT-ALL 9059-0608 Adapter Bspp To Jic 9 / 16-18 1/2 นิ้ว -14 | AA7UVN 16P927 9059-06081.4 "9 / 16-186000 PSI฿2,255
ADAPT-ALL 9059-0806 Adapter Bspp To Jic 3 / 4-16 3/8 Inch-19 | AA7UVP 16P928 9059-08061.2 "3 / 4-166000 PSI฿1,635

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADAPT-ALL 9059 0606 อะแดปเตอร์ Bspp ถึง Jic 9/16-18 3/8 นิ้ว-19
฿1,672 / หน่วย