ฟิวส์ Bussmann LP-CC-15 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันวงจรโดยการขัดขวางการไหลของกระแสเมื่อเกิดสภาวะกระแสเกิน ฟิวส์นี้ทำหน้าที่ปกป้องอุปกรณ์ ป้องกันความเสียหาย และรักษาความปลอดภัยทั้งระบบไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า ตั้งแต่เครื่องจักรอุตสาหกรรมไปจนถึงวงจรเชิงพาณิชย์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- มาพร้อมกับการกำหนดค่าองค์ประกอบคู่และประสิทธิภาพการหน่วงเวลาเพื่อป้องกันการเปิดฟิวส์ที่ไม่ต้องการเนื่องจากกระแสไฟกระชากในทันที
- กลุ่มฟิวส์ Low-Peak นี้รักษาอัตราส่วนแอมแปร์ซิตี้ที่ 2:1 อย่างสม่ำเสมอเพื่อการป้องกันที่ราบรื่นและลดเวลาหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุด
- ความสามารถในการจำกัดกระแสจะช่วยปกป้องส่วนประกอบปลายน้ำจากผลกระทบทางความร้อนและแม่เหล็กของกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ปกป้องทั้งอุปกรณ์และบุคลากร
- ฟิวส์ Bussmann LP-CC-15 มีอัตราการขัดจังหวะที่น่าประทับใจ 200kA รับประกันความปลอดภัยสูงสุดในสภาพแวดล้อมที่สำคัญ
- สำหรับบล็อกที่มีพิกัดกระแสสูง โปรดดูที่ Bussmann แผ่นเสียง - CC-30 หน่วยที่มีพิกัดกระแส 30A และพิกัดกระแสขัดจังหวะ 200kA ที่ 600VAC และ 20kA ที่ 150VDC
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ปัจจัยใดที่ฉันควรพิจารณาเมื่อเลือกฟิวส์สำหรับการใช้งานของฉัน
A. เมื่อเลือกฟิวส์ ให้พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราปัจจุบัน อัตราขัดจังหวะ และคุณลักษณะการหน่วงเวลา ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งานเฉพาะของคุณ
ถาม ฉันสามารถเปลี่ยนฟิวส์ที่มีอยู่เป็นฟิวส์ Bussmann LP-CC-15 เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้หรือไม่
ตอบ ได้ การอัพเกรดเป็นฟิวส์ LP-CC-15 สามารถให้ประโยชน์ต่างๆ เช่น ระดับการขัดจังหวะที่สูงขึ้น และคุณลักษณะการหน่วงเวลา นอกจากนี้ยังสามารถนำไปสู่การลดสินค้าคงคลังฟิวส์ที่มีอยู่ได้ถึง 33% ทำให้การบำรุงรักษาและการจัดการสินค้าคงคลังมีความคล่องตัวมากขึ้น
ถามจะติดตั้งฟิวส์ Bussmann LP-CC-15 ได้อย่างไร?
A. ฟิวส์การหน่วงเวลา/การเป่าช้านี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้รวมเข้ากับตัวยึดได้อย่างราบรื่น ทำให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันวงจรที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ เพื่อการติดตั้งและการเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพ ลดการหยุดทำงานและเพิ่มขั้นตอนการบำรุงรักษา