A B สอดคล้องกับ ADA: ไม่ , น้ำกระเซ็นด้านหลัง: ใช่ , วัสดุของตัวเครื่อง: เหล็กกล้าไร้สนิม , ความลึกของชาม: 5" , รูปทรงชาม: รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า , ขนาดชาม: 10 "x 14" , สี: เงิน , ช่องระบายน้ำ: 3.5 " , ศูนย์ติดตั้ง Faucet: 4" , การทำงานของก๊อกน้ำ: Standard
, เสร็จ: ซาติน , อัตราการไหล: 1.0 กรัมต่อนาที , เกจ: 20 , ประเภทการติดตั้ง: ผนัง , จำนวนหลุม: 2 , จำนวนสถานี: 1 , ความสูงโดยรวม: 13 " , ความยาวโดยรวม: 17.25 " , ความกว้างโดยรวม: 15.25 " , น้ำกระเด็นด้านข้าง: ไม่ , มีก๊อกน้ำ/ไม่มีก๊อกน้ำ: ด้วย Faucet