ตัวกรองดูดควัน AIR HANDLER, แผ่นกั้นตาข่ายอะลูมิเนียม
สไตล์ | รุ่น | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6JKA9 | 3.25 " | 10-1/2x10-1/2x3-1/4 | 10.5 " | 10.5 " | ฿1,566 | |
B | 6JKA6 | 3 / 8 " | 8-1/4x11-1/4x3/8 | 8.25 " | 11.25 " | ฿1,283 | |
C | 6JKC4 | 3 / 8 " | 11-1/2x11-3/4x3/8 | 11.5 " | 11.75 " | ฿3,318 | |
D | 6JKA5 | 3 / 8 " | 8-3/4x10-1/2x3/8 | 8.75 " | 10.5 " | ฿1,278 | |
B | 6JKA7 | 3 / 8 " | 8-3/4x10-1/2x3/8 | 8.75 " | 10.5 " | ฿1,170 | |
B | 6JKA8 | 3 / 8 " | 10-7/16x11-7/16x3/8 | 10.437 " | 11.437 " | ฿1,309 | |
B | 6JKC2 | 3 / 8 " | 8-1/4x11-1/4x3/8 | 8.25 " | 11.25 " | ฿1,543 | |
D | 6JKC3 | 3 / 8 " | 8-3/4x10-1/2x3/8 | 8.75 " | 10.5 " | ฿1,293 | |
C | 6JKC5 | 3 / 8 " | 11-7/16x11-13/16x3/8 | 11 13 / 16 " | 11.437 " | ฿1,432 | |
B | 6JKC0 | 3 / 32 " | 5-1/16x7-5/8x3/32 | 5 1 / 16 " | 7.625 " | ฿731 | |
E | 6JKC6 | 3 / 32 " | 9-1/2x9-1/2x3/32 | 9.5 " | 9.5 " | ฿1,360 | |
B | 6JKC1 | 3 / 32 " | 7-3/4x9-1/16x3/32 | 7.75 " | 9 1 / 16 " | ฿854 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- น้ำมันหล่อลื่นนิวเมติก
- แท่งปรับระดับและขาตั้งกล้อง
- พัดลมหน้าต่าง
- สายนิรภัยของท่อ
- แฟน Plenum
- ตู้
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- GRAINGER กันชน
- KABELSCHLEPP Varitrak Mc Open ไนลอน / อลูมิเนียม
- ALLEGRO SAFETY แฟน
- HONEYWELL วาล์วผสมสามทาง
- WARING COMMERCIAL แผ่นรองขวดรุ่น TBB
- PALMGREN Powergrind Series, เครื่องเจียรตั้งโต๊ะสำหรับงานหนัก/บัฟเฟอร์
- COOPER B-LINE Flexstray Series แถบประกบยาว
- EATON จัดการ
- VESTIL สิ่งกีดขวางกึ่งถาวร SPR ซีรี่ส์
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GT, เม็ดมีด, ตลับลูกปืน