Air Handler 6jkc2 | เครื่องดูดควันกรอง 8-1/4 X 11-1/4 X 3/8 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 6JKC2 เครื่องดูดควันกรองอากาศ 8-1/4 x 11-1/4 x 3/8 นิ้ว | AE9GEP

AIR HANDLER 6JKC2 Range Hood Filter 8-1 / 4 x 11-1 / 4 x 3/8 Inch

In Stock
รายการ: AE9GEP รุ่น: 6JKC2
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
฿1,543 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 10
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิลเตอร์ฮูดช่วง
วัสดุกั้นอลูมิเนียมตาข่าย
ความลึกที่กำหนด3 / 8 "
ขนาดตัวกรองที่กำหนด8-1/4x11-1/4x3/8
ความสูงที่กำหนด8.25 "
ความกว้างที่กำหนด11.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกที่กำหนดขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดราคา
AIR HANDLER 6JKA5 เครื่องดูดควันช่วง 8-3/4 x 10-1/2 x 3/8 นิ้ว | AE9GEG 6JKA53 / 8 "8-3/4x10-1/2x3/88.75 "10.5 "฿1,278
AIR HANDLER 6JKA6 เครื่องดูดควันช่วง 8-1/4 x 11-1/4 x 3/8 นิ้ว | AE9GEH 6JKA63 / 8 "8-1/4x11-1/4x3/88.25 "11.25 "฿1,283
AIR HANDLER 6JKA7 เครื่องดูดควันช่วง 8-3/4 x 10-1/2 x 3/8 นิ้ว | AE9GEJ 6JKA73 / 8 "8-3/4x10-1/2x3/88.75 "10.5 "฿1,170
AIR HANDLER 6JKA8 ฮูดฟิลเตอร์ 10-7/16 x 11-7/16 x 3/8 นิ้ว | AE9GEK 6JKA83 / 8 "10-7/16x11-7/16x3/810.437 "11.437 "฿1,309
AIR HANDLER 6JKA9 ฮูดฟิลเตอร์ 10-1/2 x 10-1/2 x 3-1/4 นิ้ว | AE9GEL 6JKA93.25 "10-1/2x10-1/2x3-1/410.5 "10.5 "฿1,566
AIR HANDLER 6JKC0 Range Hood Filter 5-1/16 x 7-5/8 x 3/32 นิ้ว | AE9GEM 6JKC03 / 32 "5-1/16x7-5/8x3/325 1 / 16 "7.625 "฿731
AIR HANDLER 6JKC1 Range Hood Filter 7-3/4 x 9-1/16 x 3/32 นิ้ว | AE9GEN 6JKC13 / 32 "7-3/4x9-1/16x3/327.75 "9 1 / 16 "฿854

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 6JKC2 Range Hood Filter 8-1 / 4 x 11-1 / 4 x 3/8 Inch
฿1,543 / หน่วย